絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- allsafe(19)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(10)
- 日軽金アクト(9)
- 信和自動車工業(9)
- 未来工業(3)
- エスファクトリー(2)
- DSSK(2)
- SANSHIN(1)
- JSH(1)
- HIDAX(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- EVERLASH(1)
「最大使用荷重(t)」から絞り込む

ラッシングレール トラック用 スチール製
(38件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)128質量(kg)約6.9タイプ穴付全長(m)約3板厚(mm)約2.5穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
アルミレール用Oリングフック
(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。販売区分業務用
延長用ラッシングレール トラック用
(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
アルミレール トラックフック用
(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6販売区分業務用
デッキングビーム
allsafe¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)
allsafe(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05最大使用荷重(t)0.5適合金具エアラインレール
リーファーロック
エスファクトリー¥45,980税込¥50,5781ケース(20個)当日出荷1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
allsafe(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2最大使用荷重(t)0.77適合金具エアラインレール
アシストグリップ ロングタイプ
DSSK¥859税込¥9451組当日出荷車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
ラッシングレール トラック用 アルミ製
(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60販売区分業務用
アシストリング(トラックレール用先端金具)
allsafe¥5,998税込¥6,5981個当日出荷荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
エアカーゴキット(エアラインレール用)
allsafe¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1最大使用荷重(t)0.5適合金具SS
アシストグリップ ショートタイプ
DSSK¥749税込¥8241組当日出荷車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
トラックレール
SANSHIN¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌日出荷材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)
信和自動車工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。材質(ステンレス)SUS304タイプ穴有り表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)
allsafe(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35最大使用荷重(t)1.53適合金具エアラインレール
クワトロスタッドフィッティング100
allsafe¥8,898税込¥9,7881個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
ビームキーパー(トラックレール用先端金具)
allsafe¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
トラックレール(スチール製)
allsafe¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用)
JSH(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷ワンタッチで荷締が簡単です。材質高張力網板取付ボルトM6寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30取付穴径(Φmm)7ピッチ50
エアラインレール(重量用) 重量用
allsafe¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
クイックリリースアダプター(航空機用)
allsafe¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。材質スチール、樹脂幅(mm)35最大使用荷重(t)0.66適合金具エアラインレール
デッキミニ
allsafe¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から翌々日出荷女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
リーファーロック
エスファクトリー¥39,980税込¥43,9781ケース(16個)翌々日出荷1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
トラックレール(アルミ製)
allsafe¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷アルミ製のトラックレールです。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
ツースタッドフィッティング(航空機用)
allsafe¥19,980税込¥21,9781個当日出荷航空機シート用フィッティングです。用途航空機シート用フィッティング。トラスコ品番490-2441材質スチール長さ(mm)45幅(mm)19質量(kg)0.95高さ(mm)36.5最大使用荷重(t)5適合金具エアラインレール
AJスケーター (トラック庫内搬送機器)
allsafe¥299,800税込¥329,7801セット(2本)当日出荷から10日以内出荷サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
『締具関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーゴバー
- トラックレール関連
- ショーリングバー・ビームソケット
- ベルトアダプター
















































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)