照明とは、ライトやランプ、スイッチなどトラック用品に使われる電装品のことです。夜間走行することの多いトラックにとって車内外の照明は走行時には欠かせないアイテム。ドレスアップ用のピンポイントランプから内装用のシャンデリアなどお使いの車両をカスタマイズすることができます。他にもフォグランプなどのオンオフに便利なドグルスイッチや複数の機器の操作を手元で行えるスイッチボックスまで扱っているアイテムはさまざま。中には両面テープで接着可能なリフレクターなど事故防止のアイテムもあるので、多彩な商品から選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水トグルスイッチ 伊原電子工業防水トグルスイッチ伊原電子工業(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)防水性IP67対応
ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
防水トグルスイッチ 伊原電子工業防水トグルスイッチ伊原電子工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可)定格電圧(V)DC12 10A定格電流(A)AC125 10A防水性JIS防雨形(IP63対応)
スイッチパネル 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
トグルスイッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LED蛍光管用金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管用金具JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
LEDメッセージボード50 富士倉LEDメッセージボード50富士倉(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)5文字ピッチ(mm)5寸法(mm)500×100×22
LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDプレート EXPRESSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
DC24V対応照明