絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(17)
  • 3M(スリーエム)(38)
  • GYEON(ジーオン)(20)
  • コンパクトツール(18)
  • RUPES(15)
  • クリスタルプロセス(10)
  • FUJI STAR(三共理化学)(9)
  • ゆたか磨材(7)
  • HARD HEAD(6)
  • FINIXA(6)
  • EARTH MAN(5)
  • エスコ(5)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • ソーラー(5)
  • UNiCON(ユニコン)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • THANKSGIVING(4)
  • AUTOGLYM(4)
  • エフイートレード(FE TRADE)(4)
  • Auto Magic(オートマジック)(3)
外径(Φmm)
  • 35(3)
  • 50(8)
  • 75(6)
  • 80(32)
  • 100(3)
  • 125(16)
  • 127(4)
  • 130(17)
  • 140(4)
  • 145(14)
  • 150(37)
  • 155(3)
  • 160(10)
  • 165(3)
  • 170(16)
  • 175(5)
  • 180(20)
  • 185(9)
  • 190(5)
  • 200(3)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(12)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(20)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 27(3)
  • 30(15)
  • 35(6)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 50(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジバフ Φ150 モノタロウスポンジバフ Φ150モノタロウ(155件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(62件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ Φ80 モノタロウスポンジバフ Φ80モノタロウ(47件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)20取付け方法マジック式
ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウウールバフ Φ150 ソフトモノタロウ(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウウールバフ ミニポリッシャー用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(146件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ ハード モノタロウウールバフ ハードモノタロウ(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150
ウールバフ Φ150 ハード モノタロウウールバフ Φ150 ハードモノタロウ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウウルトラポリッシュバフ 細目モノタロウ(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(15件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
スポンジバフ Φ50 モノタロウスポンジバフ Φ50モノタロウ(28件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
外径(Φmm)50厚さ(mm)20タイプ中目取付け方法マジック式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール(7件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)15トラスコ品番807-1372質量(g)10危険物の類別非危険物
マジック付ポリッシングスポンジ HARD HEADマジック付ポリッシングスポンジHARD HEAD(22件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
ウールバフ グリーンタイプ モノタロウウールバフ グリーンタイプモノタロウ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウレタンバフ フラット コンパクトツールウレタンバフ フラットコンパクトツール(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
磨き用バフです。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30
パットスポンジ 京セラインダストリアルツールズパットスポンジ京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
クッションパッド穴あき Φ122 大塚刷毛製造クッションパッド穴あき Φ122大塚刷毛製造(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツールウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフエフイートレード(FE TRADE)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
バフクリーナー 大塚刷毛製造バフクリーナー大塚刷毛製造(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド 3M(スリーエム)ポリッシングパッド3M(スリーエム)(11件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75厚さ(mm)20取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
ウールバフ ブルー COARSE RUPESウールバフ ブルー COARSERUPES
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロータイプ モノタロウウールバフ イエロータイプモノタロウ(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩外径(Φmm)170厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)エフイートレード(FE TRADE)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中)RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM RUPESウールバフ イエロー MEDIUMRUPES(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド モノタロウポリッシングパッドモノタロウ(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴムねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物
スポンジバフ 凸凹 モノタロウスポンジバフ 凸凹モノタロウ(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
外径(Φmm)185タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マジック付羊毛ボンネット HARD HEADマジック付羊毛ボンネットHARD HEAD(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
ウールバフ 3M(スリーエム)ウールバフ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75トラスコ品番835-8989危険物の類別非危険物
ポリシングスポンジ 3M(スリーエム)ポリシングスポンジ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番475-3542質量(g)20目の粗さ極細目取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
マジック付ラバーパット HARD HEADマジック付ラバーパットHARD HEAD(17件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパットマジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
適合942・450PL仕様5/16 24-UNF危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ