クッションパッド穴あき Φ122大塚刷毛製造(12件のレビュー)当日出荷
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。
中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト)
アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
バフクリーナー大塚刷毛製造(22件のレビュー)当日出荷
表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。
樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。
エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。
ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
タオルバフ大塚刷毛製造(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。
片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。仕様バフ適応面の目安:粗目~中目危険物の類別非危険物
アカポリ Φ150大塚刷毛製造(5件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。
外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。
用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈)寸法(Φmm)150材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジックねじ寸法M16
サンディングパット M Φ125大塚刷毛製造翌日出荷
一体成型なのでバランスが良い。
マジック式でペーパーの取替えが簡単。
フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用寸法(Φmm)125材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジックRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャ東安税込¥1,978¥1,798