自動車用バフ :「ばふ」の検索結果

バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
関連キーワード
211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スポンジバフ Φ150 モノタロウ 動画あり
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ細目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ中目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ウールバフ イエロータイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 動画あり
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185 厚さ(mm)35 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 動画あり
外径(Φmm)185 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)80 厚さ(mm)15 トラスコ品番807-1372 質量(g)10 危険物の類別非危険物
1枚
679 税込747
当日出荷

外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

磨き用バフです。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 寸法(mm)30×150×30 内径(Φmm)30
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用 サイズ(mm)125
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー 材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック 寸法(mm)60×130 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

磨き用バフ
外径(Φmm)150 厚さ(mm)10 トラスコ品番365-0723 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm)25 タイプ極細 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)20 取付け方法ワンタッチ式 危険物の類別非危険物
1枚
259 税込285
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パットスポンジ
仕様マジック式 適合機種S-555M、S-550M、S-5000 材質マイクロスティック 寸法(mm)75×105 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm)25 タイプ細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ
膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目 厚さ(mm)42 危険物の類別非危険物 毛足(cm)2.2
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm)25 タイプ粗~中 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き用バフ
外径(Φmm)185 厚さ(mm)30 質量(g)30 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75 トラスコ品番835-8989 危険物の類別非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目 外径(Φmm)175 厚さ(mm)20 トラスコ品番475-3542 質量(g)20 目の粗さ極細目 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目 タイプ極細目 危険物の類別非危険物
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)10 仕様マジック付細目~極細目 内径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン 内径(Φmm)25 外径×内径(Φmm)190×25 外径(Φmm)190 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ 直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150 厚さ(mm)(中間スポンジ)10 材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン トラスコ品番359-6907 長さ(mm)(ウール)8 質量(g)93 穴径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ワックスの塗りこみに 適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A 危険物の類別非危険物
1枚
669 税込736
当日出荷

『自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング