絞り込み
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(1)
刃長(mm)
  • 135
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 150(92)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(272)
  • 195(132)
  • 210(140)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • ハインズワーク(3)
  • カネコ総業(3)
  • 豊稔企販(3)
  • 鋼典(3)
  • 竹本鎌製作所(3)
  • ホウネンミヤワキ(2)
  • ね鹿(2)
  • 浅香工業(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 千吉金賞(1)
  • ドウカン(1)
  • 五九郎(1)
  • 金星(1)
  • 近與(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉈鎌 千吉 金鉈鎌千吉 金(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)135刃幅(mm)50仕様鋼付刃の種別両刃
小型石付きエビ鉈 千吉金賞小型石付きエビ鉈千吉金賞(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)135全長(mm)285仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
回転式芝生鋏 ゴールデンスター回転式芝生鋏ゴールデンスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に全長(mm)340刃渡り(mm)135質量(g)450材質(柄部)スチールグリップ付使用目的キワ刈作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
金ST割込収穫包丁広 豊稔企販金ST割込収穫包丁広豊稔企販(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)135トラスコ品番113-4069質量(g)180材質(刃)V金ゴールド鋼
ステン刈込鋏 五九郎ステン刈込鋏五九郎
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
サビにくいステンレス鋼採用
用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)135質量(g)780使用目的園芸用
木柄刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)木柄刈込鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ刃長(mm)135柄長さ(mm)300
黒打ち収穫包丁 豊稔企販黒打ち収穫包丁豊稔企販(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)135全長(mm)290トラスコ品番111-5542質量(g)130材質(刃)安来鋼
Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20 GARDENA(ガルデナ)Garden saw 135P 折りたたみ式のこぎり 8742-20GARDENA(ガルデナ)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
ポケットサイズに折りたたんで保管できる万能のこぎり優れた切断能力:硬質クロムめっき仕上げのため枝を楽に正確に切断できます安全に取り扱い可能:鋸は様々な位置でロックできます保管場所をとらない:作業が済んだら 折りたたんでポケットに入れておくかフックに掛けておくことができます
用途枝や木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/のこぎり/園芸用のこぎり/ポケットサイズ万能/GARDENA/屋内外/切断作業材質プラスチック、鉄保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.7×2.9×8.1刃渡り(cm)13.5
回転式芝生ハサミ360 千吉回転式芝生ハサミ360千吉(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生
野菜鎌 豊稔企販野菜鎌豊稔企販(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
鋭利な切れ味の特殊裏目刃仕上げ。野菜全般の収穫用。
刃長(mm)135柄長さ(mm)210材質(刃)SK-5鋼
南部鎌 大 ね鹿南部鎌 大ね鹿
2,498税込2,748
1本
当日出荷
切れ味抜群の除草鎌です。除草作業に最適です。
用途草削、除草作業。材質刃部;刃物鋼(白紙),柄部;ポプラ刃長(mm)135
南部鎌(大) ね鹿南部鎌(大)ね鹿
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
表鋼除草用小鎌です。鋼付きで何度でも研いで使えます。切れ味が抜群です。
用途除草作業。質量(g)190種類丸柄刃長(mm)135柄長さ(mm)300材質(柄部)材質(刃)
A-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKI ハインズワークA-UN 万能キャンプナイフ 黒銀 暁 AKATSUKIハインズワーク
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
付属品ケース全長(mm)260質量(g)107(ケース込みの場合157)刃長(mm)135柄長さ(mm)125
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨 SAMIDARE ハインズワークA-UN 厚鉈 雨紋 五月雨 SAMIDAREハインズワーク
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品ケース厚さ(mm)8全長(mm)285質量(g)765(ケース込みの場合900)刃長(mm)135柄長さ(mm)150
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨ロング ハインズワークA-UN 厚鉈 雨紋 五月雨ロングハインズワーク
13,990税込15,389
1個
5日以内出荷
付属品ケース全長(mm)335質量(g)810(ケース込みの場合920)刃長(mm)135刃厚(mm)8柄長さ(mm)200柄厚さ(mm)31
磯次郎印 収穫包丁 ステン割込両刃収穫包丁(安来白鋼)木サヤ入 ドウカン磯次郎印 収穫包丁 ステン割込両刃収穫包丁(安来白鋼)木サヤ入ドウカン
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
刃は安来鋼を熱処理し耐摩耗性を増しています。両側にステンレスで挟み込んでいるためサビに強く収穫物を傷めません。キャベツ、レタス、白菜などの収穫に。
全長(mm)390刃長(mm)135柄長さ(mm)135グリーン購入法適合
菊松 小草鎌 竹本鎌製作所菊松 小草鎌竹本鎌製作所
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
田んぼのヒエなどの草刈に。夏頃の田んぼの雑草刈に大変便利な商品です。 刃はHRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。柄のタイプは8寸柄(240mm)しゃがんでの細かい作業がし易いです。
用途草刈り仕様3尺柄刃長(mm)135柄長さ(mm)900グリーン購入法適合
菊松 小草鎌 竹本鎌製作所菊松 小草鎌竹本鎌製作所
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
田んぼのヒエなどの草刈に。夏頃の田んぼの雑草刈に大変便利な商品です。 刃はHRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。柄のタイプは3尺柄(900mm)立ったままの作業ができます。
用途草刈り刃長(mm)135柄長さ(mm)240グリーン購入法適合
菊松 小力鎌 竹本鎌製作所菊松 小力鎌竹本鎌製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
枝・笹・雑草刈に。万能的に使える小鎌です。 HRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。尻付柄ですので柄から手が抜けにくく力が入り易いです。 オールマイティータイプでコンパクトなので携帯にも便利です。
用途枝・笹・雑草刈刃長(mm)135柄長さ(mm)270グリーン購入法適合
鋼典 刈込ハサミ”ちょい刈る” 鋼典鋼典 刈込ハサミ”ちょい刈る”鋼典
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上た刃物です。 コンパクトで庭先の草花、小枝の剪定に最適です。 収納にも楽です。
用途一般刈込に。トラスコ品番126-9740材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)370刃長(mm)135切断能力(mm)10柄長さ(mm)210
A級合鎌 金星A級合鎌金星
3,298税込3,628
1丁
5日以内出荷
安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに刃長(mm)135柄長さ(mm)150全長(mm)360材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
昇龍の鋼 シノ切・枝切鎌 カネコ総業昇龍の鋼 シノ切・枝切鎌カネコ総業
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
刃長(mm)135
昇龍の鋼 石岡型裏刃草取鎌 カネコ総業昇龍の鋼 石岡型裏刃草取鎌カネコ総業
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
刃長(mm)135全長(mm)300
昇龍の鋼 裏刃草取鎌 曲刃 カネコ総業昇龍の鋼 裏刃草取鎌 曲刃カネコ総業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
刃長(mm)135全長(mm)300
小枝切鎌 椎コブ付柄 ホウネンミヤワキ小枝切鎌 椎コブ付柄ホウネンミヤワキ
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
用途雑木や木の枝を切る時等に使用
ミニ厚鎌 ホウネンミヤワキミニ厚鎌ホウネンミヤワキ
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
用途雑木や木の枝を切る時などに使用刃長(mm)135柄長さ(mm)300
鋼付東型鉈 鋼典鋼付東型鉈鋼典
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃長(mm)135全長(mm)365材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)850刃幅(mm)73柄長さ(mm)225
ミニ芝生刈込鋏 鋼典ミニ芝生刈込鋏鋼典
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)420刃長(mm)135トラスコ品番818-8023材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク質量(g)460切断能力(mm)6柄長さ(mm)210
金象印 最高級 芝生鋏 浅香工業金象印 最高級 芝生鋏浅香工業
4,198税込4,618
1丁
3日以内出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。全長(mm)550刃長(mm)165刃渡り(mm)135材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)500柄長さ(mm)390使用目的刈り取り作業切断対象芝生
鋼付東鉈 両刃 近與鋼付東鉈 両刃近與
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。手が届かないような場所でも、作業できるよう長めの柄で作られています。
用途枝打ち作業に!材質地金:炭素鋼S15C全長(mm)363刃長(mm)135刃先形状両刃柄長さ(mm)225材質(柄部)材質(刃)炭素鋼S58C

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具