絞り込み
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(13)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(13)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(11)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
刃長(mm)
  • 150
  • 35(31)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(273)
  • 195(133)
  • 210(142)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • ドウカン(8)
  • アルス(7)
  • 豊稔企販(7)
  • ホウネンミヤワキ(6)
  • 神沢精工(6)
  • 鋼典(5)
  • 千吉(4)
  • 耕作(4)
  • 近與(4)
  • 千吉 金(3)
  • 金星(3)
  • キンボシ(2)
  • 浅香工業(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • 吉岡刃物製作所(2)
  • カネコ総業(2)
  • 石黒金属(2)
  • PRUMAN(プルーマン)(2)
  • 伝匠(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄刈込 短柄 千吉木柄刈込 短柄千吉(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。全長(mm)495刃長(mm)150切断目安(Φmm)5材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
木柄刈込 長柄 千吉木柄刈込 長柄千吉(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全長(mm)645刃長(mm)150材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
剪定鋸デラックス アルス剪定鋸デラックスアルス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
剪定鋸デラックス 替刃 アルス剪定鋸デラックス 替刃アルス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
刈吉のびのび ニシガキ工業刈吉のびのびニシガキ工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用刃長(mm)150最大切断径(Φmm)約10使用目的刈込、葉刈り用切断対象植木
剪定鋸ブラック  本体 アルス剪定鋸ブラック 本体アルス(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス刈込鋏 耕作ステンレス刈込鋏耕作(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
刃長(mm)150
両刃厚鎌 千吉 金両刃厚鎌千吉 金
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
剪定鋸ブラック 替刃 アルス剪定鋸ブラック 替刃アルス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニ刈込鋏 sita(サイタ)ミニミニ刈込鋏sita(サイタ)
879税込967
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
ステンレス鋸鎌 千吉 金ステンレス鋸鎌千吉 金
1,198税込1,318
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途鋸鎌刃長(mm)150刃幅(mm)30柄長さ(mm)220全長(mm)350仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)100刃の種別全鋼
登鎌 千吉 金登鎌千吉 金(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)150刃幅(mm)50全長(mm)545仕様鋼付幅(mm)130高さ(mm)545質量(g)500奥行(mm)30刃の種別両刃
プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業プロ200 葉刈鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付竹本鎌製作所
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈りグリーン購入法適合
”たち刈る君2号” DAISHIN(大進)”たち刈る君2号”DAISHIN(大進)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁)豊稔企販(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)150刃幅(mm)45全長(mm)360トラスコ品番367-9021質量(g)480材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
パイプ柄 刈込鋏 GARDEN FRIENDSパイプ柄 刈込鋏GARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。
用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌浅香工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170
光山作 登型造林鎌 380g 豊稔企販光山作 登型造林鎌 380g豊稔企販(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。 強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。 刃研ぎも可能です。
用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に刃長(mm)150刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200全長(mm)1440トラスコ品番778-6000材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎質量(kg)1
のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。全長(mm)770~1180刃長(mm)150切断能力(mm)12トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ質量(g)900使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
伸縮式刈込鋏K-900Z アルス伸縮式刈込鋏K-900Zアルス
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに切断能力(mm)6刃長(mm)150全長(mm)720~1050質量(g)980仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
三面刃式刈払鎌 千吉三面刃式刈払鎌千吉
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。
用途除草作業。材質(刃)SKS-5
ステンレスA型鋸鎌 金星ステンレスA型鋸鎌金星
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)150全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ロンパイ 芝生鋏 ドウカンロンパイ 芝生鋏ドウカン
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
柄部の口金はロングパイプを使用して、強度アップを図っている芝生専用鋏です。
全長(mm)500質量(g)500刃長(mm)150使用目的芝生鋏グリーン購入法適合
菊松 播州薄鎌 角型 竹本鎌製作所菊松 播州薄鎌 角型竹本鎌製作所
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
草刈鎌の種類は各地方により違い数百種類あると言われてます。各地域の野鍛冶が作った鎌がその土地の鎌の形になっていきました。角鎌は西日本で使われていた鎌です。使い方は薄鎌と同じです。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈りグリーン購入法適合
先細鋸鎌ステン 千吉先細鋸鎌ステン千吉
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。
用途収穫・除草作業。刃長(mm)150朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
アルミ柄軽量刈込鋏 GARDEN FRIENDSアルミ柄軽量刈込鋏GARDEN FRIENDS
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!軽量パイプ柄で疲れにくい。
用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
SHOZO バネ式(L型)芝生鋏 ドウカンSHOZO バネ式(L型)芝生鋏ドウカン
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
刃が地面に沿うように設計された形状で、芝生の刈り込みや枝の剪定が楽にできます。
刃長(mm)150
果樹兼用剪定鋸(替刃式) 大福果樹兼用剪定鋸(替刃式)大福
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用刃長(mm)150全長(mm)260材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
プロ用植木鋏(安来鋼青紙) 国之長プロ用植木鋏(安来鋼青紙)国之長
18,980税込20,878
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
安来鋼青紙使用
用途盆栽の剪定作業に材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)炭素刃物鋼
らくしばL型芝生鋏 ドウカンらくしばL型芝生鋏ドウカン
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途芝生などの軟らかい草の刈込に全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木質量(g)600口金ステンレス、パイプ使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
ミニロン 刈込鋏 ドウカンミニロン 刈込鋏ドウカン
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)530刃長(mm)150切断能力(mm)10仕様刃カバー付トラスコ品番769-9905材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm)質量(g)650口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
ガーデンしばかーる ドウカンガーデンしばかーるドウカン
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
芝生兼用刈込鋏 カマキ芝生兼用刈込鋏カマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
使い易い軽量タイプ。 切断能力12mm。
全長(mm)485刃長(mm)150質量(g)500

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具