絞り込み
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(10)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 650~700未満(1)
刃長(mm)
  • 155
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 135(30)
  • 150(91)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(272)
  • 195(132)
  • 210(141)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • 浅香工業(9)
  • キンボシ(6)
  • 金星(4)
  • ドウカン(3)
  • ゴールデンスター(2)
  • TRUSCO(1)
  • 村国(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 龍馬(1)
  • カマキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス三日月鎌 村国ステンレス三日月鎌村国
709税込780
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス刃
用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用刃幅(mm)30刃部硬度HRC50材質(柄部)漂白陽木材質(刃)ステンレス鋼420J3
ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカンザッソーL型雑草刈鋏ドウカン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
ヒツ鉈 龍馬ヒツ鉈龍馬
8,798税込9,678
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木刃の種別両刃
裏目鋸鎌 改良柄 キンボシ裏目鋸鎌 改良柄キンボシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
改良柄シリーズ!!手に馴染み握りやすく、滑りにくい手に優しい改良柄(意匠登録済) 長く培った伝統が生み出した手造りの確かな切れ味
用途イモ切り及び葉菜・根菜の収穫に。全長(mm)335刃渡り(mm)155
秋田型改良鋸鎌 キンボシ秋田型改良鋸鎌キンボシ
999税込1,099
1本
4日以内出荷
細刃、細目です。
用途柔らかい雑草・野菜用に。全長(mm)320質量(g)94刃渡り(mm)155
宝長久寛文作ステンレス薄鎌 浅香工業宝長久寛文作ステンレス薄鎌浅香工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
金星特撰刃付鋸鎌 ダブル刃 金星金星特撰刃付鋸鎌 ダブル刃金星
1,098税込1,208
1丁
4日以内出荷
ダブルの刃付けで滑らかな切れ味 稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途稲刈り野菜収穫、草刈り用に刃渡り(mm)155全長(mm)320質量(g)100材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
宝長久 うす鎌 浅香工業宝長久 うす鎌浅香工業(1件のレビュー)
489税込538
1丁
3日以内出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)170
ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ) ドウカンザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)ドウカン
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合
金星 草刈鋸鎌 荒目 中 330mm キンボシ金星 草刈鋸鎌 荒目 中 330mmキンボシ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃 草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用
全長(mm)470刃渡り(mm)155
刈込鋏(長刃) BIGMAN(ビッグマン)刈込鋏(長刃)BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
裏目鋸鎌(改良赤柄) キンボシ裏目鋸鎌(改良赤柄)キンボシ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
握りやすく滑りにくい手に優しい改良赤柄。
用途野菜収穫ややわらかい草刈り用。全長(mm)335刃渡り(mm)155
草刈鋸鎌(ダブル刃)尻付長柄 キンボシ草刈鋸鎌(ダブル刃)尻付長柄キンボシ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。材質炭素刃物鋼全長(mm)470質量(g)100刃渡り(mm)155
せん菜鎌 キンボシせん菜鎌キンボシ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
稲・麦刈り・野菜収穫から除草作業まで幅広い用途に!!職人が一丁一丁ていねいに鍛造した手造り鎌です。先端は野菜収穫・柔らかい草刈り用の細目。根元は稲刈り・太めの雑草刈用の荒目。
用途稲・麦刈り・野菜収穫から除草作業まで。全長(mm)320刃渡り(mm)155
細身野菜収穫包丁 鋼付 浅香工業細身野菜収穫包丁 鋼付浅香工業
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)280質量(g)87柄長さ(mm)123刃渡り(mm)155
SHOZO バネ式(L型)雑草刈鋏 ドウカンSHOZO バネ式(L型)雑草刈鋏ドウカン
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
Vカットの滑り止め付きなので、挟み込んだ雑草が滑らず、確実に雑草の刈り込みができます。
刃長(mm)155
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌 浅香工業宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌浅香工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌 浅香工業宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌浅香工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
特撰 鋸鎌 (小目) ゴールデンスター特撰 鋸鎌 (小目)ゴールデンスター
899税込989
1丁
4日以内出荷
引き切が滑らかな小目
用途草刈り・稲刈り用刃長(mm)155全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
特撰 のぼり鎌 ゴールデンスター特撰 のぼり鎌ゴールデンスター
5,998税込6,598
1丁
4日以内出荷
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途枝打ち刃長(mm)155全長(mm)510質量(g)220材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
背金付鋸鎌(特殊鋼) 金星背金付鋸鎌(特殊鋼)金星
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
丈夫な背金補強付
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)155全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
A型鋸鎌 金星A型鋸鎌金星
999税込1,099
1丁
3日以内出荷
横折れに強い補強加工
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)155全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ステンレス収穫兼用鎌 裏目刃付 金星ステンレス収穫兼用鎌 裏目刃付金星
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌刃渡り(mm)155全長(mm)320トラスコ品番834-5616質量(g)90材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
片刃薄鎌 鋼付 TRUSCO片刃薄鎌 鋼付TRUSCO
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。刃幅(mm)34材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
宝長久寛文作 両刃木鎌 浅香工業宝長久寛文作 両刃木鎌浅香工業
4,798税込5,278
1丁
3日以内出荷
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)360材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)390刃の種別鋼付
宝長久寛文作 両刃中厚鎌 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌浅香工業
3,398税込3,738
1丁
3日以内出荷
両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)360材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)230刃の種別鋼付
宝長久 鋼付 うす鎌 浅香工業宝長久 鋼付 うす鎌浅香工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
3日以内出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)170
宝長久 ステンレス うす鎌 浅香工業宝長久 ステンレス うす鎌浅香工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
3日以内出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)385材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)150
固定式芝生鋏 ハードクロムメッキ仕上げ カマキ固定式芝生鋏 ハードクロムメッキ仕上げカマキ
1,098税込1,208
1丁
翌々日出荷
刃が90度回転!
全長(mm)325刃渡り(mm)155質量(g)280

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具