絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(25)
  • 350~400未満(26)
  • 400~450未満(17)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(23)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
刃長(mm)
  • 165
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 135(30)
  • 150(92)
  • 160(57)
  • 170(88)
  • 180(272)
  • 195(132)
  • 210(140)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ホウネンミヤワキ(31)
  • 豊稔企販(17)
  • 浅香工業(16)
  • ね鹿(16)
  • 鋼典(12)
  • 千吉(11)
  • 金星(10)
  • 竹本鎌製作所(8)
  • 伝匠(5)
  • 近與(4)
  • ゴールデンスター(2)
  • カネコ総業(2)
  • 菊堂(2)
  • 永吉(2)
  • 福郎(2)
  • 天六(2)
  • SIG(2)
  • 葛城山(2)
  • トップマン[工具・金物](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 鋸鎌 モノタロウステンレス 鋸鎌モノタロウ(48件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ刈込鋏アルミパイプ柄タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
欠品中
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付きモノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
両刃中厚鎌 千吉両刃中厚鎌千吉(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)豊稔企販(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。刃の種別鋼付
調質剪定型刈込鋏 鋼典調質剪定型刈込鋏鋼典(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
竹割鉈 鋼典竹割鉈鋼典(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販光山作 片刃薄鎌(萬作)豊稔企販(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
楽刈片手芝生鋏 千吉楽刈片手芝生鋏千吉(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉園芸腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
サヤ鉈 黒 片刃 永吉サヤ鉈 黒 片刃永吉(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
用途林で、山で、枝打ちなどに刃先形状片刃
全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉全鋼腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
片刃薄鎌 千吉片刃薄鎌千吉
1,598税込1,758
1個
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
軽量刈込鋏 EVER GREEN軽量刈込鋏EVER GREEN
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
両刃厚鎌 樫コブ付柄 ホウネンミヤワキ両刃厚鎌 樫コブ付柄ホウネンミヤワキ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途雑木や木の枝を切る時などに使用刃の種別鋼付
ステンレス藻刈鎌J 鋸目替刃 天六ステンレス藻刈鎌J 鋸目替刃天六
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷
錆びにくいステンレス刃
用途藻刈り、水際での除草用替刃材質(刃)ステンレス刃物鋼
片刃薄鎌 左手用 ホウネンミヤワキ片刃薄鎌 左手用ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
左利きの方用。
鞘入腰鉈 双刃 千吉鞘入腰鉈 双刃千吉(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)80刃の種別両刃
本樫柄 芝生用鋏 菊堂本樫柄 芝生用鋏菊堂(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
芝刈り専用の刃付柔らかい草をきれいに切り取りますバネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ全長(mm)540刃長(mm)165寸法(mm)550×155×60柄長330質量(g)653材質(柄部)本樫使用目的手入れ切断対象芝生硬度HRC(刃部)HRC56~58±1材質(刃)S65MO
両刃厚鎌 千吉 金両刃厚鎌千吉 金
4,998税込5,498
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
両刃中厚鎌 角型 千吉両刃中厚鎌 角型千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用全長(mm)420刃幅(mm)25仕様鋼付材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木刃の種別両刃
鋸鎌 エビ型 千吉鋸鎌 エビ型千吉(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)200全長(mm)330仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)100寸法(高さ×幅×奥行)(mm)330×140×25
片刃中厚鎌 千吉片刃中厚鎌千吉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃幅(mm)40仕様鋼付刃の種別片刃
菊松 播州刈払鎌 薄 竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 薄竹本鎌製作所
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り仕様グリーン購入法適合
菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付竹本鎌製作所
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈りグリーン購入法適合
ミニなた鎌 約15.63g(50匁) ホウネンミヤワキミニなた鎌 約15.63g(50匁)ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
刃長(mm)165柄長さ(mm)240質量(g)190刃の種別鋼付
伸縮式強力型刈込鋏 E-Value伸縮式強力型刈込鋏E-Value
7,798税込8,578
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
楽軽鎌 千吉楽軽鎌千吉(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
柔らかい草の草刈り用鎌です。鋼付刃で切れ味抜群です。作業が楽な投げ刈りタイプです。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。草抜けの良い「スキ加工」刃を採用しています。
用途除草作業用仕様刃部:鋼付刃の種別片刃
宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業宝長久寛文作 全鋼竹割鉈浅香工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 両刃タイプ。 鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。 レジャー用としても最適です。刃渡り(mm)165全長(mm)315付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)320頭部高さ(mm)33
片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
ステンB型鋸鎌左用 ね鹿ステンB型鋸鎌左用ね鹿
1,298税込1,428
1本
15日以内出荷
左利きの方用の鋸鎌です。左利きの方が草刈り・稲刈り・農作業をするのに最適です。切断しにくいナイロンヒモ・肥料袋・マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)材質(刃)ステンレス
菊松 播州刈払鎌 鋸目付 長柄 竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 鋸目付 長柄竹本鎌製作所
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
裏目鋸鎌は薄鎌と鋸鎌のいいところを持った最高の鎌です。通常の鋸鎌は引き切りしかできませんが、刃の形状が台形なので、押しても引いても使用できます。なので収穫作業も通常の鋸鎌以上に便利に使えます。基本、鋸鎌は1シーズン使い捨てです。刃を研いで使うようには出来ていません。メーカーの裏目鋸鎌は刃を研ぐことが可能です。大事に研いで使えば、鋸目がなくなっても使えます。収穫や草刈、ロープ切りに非常に使いやすい鎌です。
用途草刈り刃長(mm)165柄長さ(mm)900グリーン購入法適合
Rライン刈込鋏 キンボシRライン刈込鋏キンボシ
3,398税込3,738
1丁
4日以内出荷
アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。
用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 片刃 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 片刃浅香工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。 片刃タイプ。 鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木頭部高さ(mm)50
アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目) 天六アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目)天六(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
伸縮式アルミポール使用
用途藻刈り、水際での除草材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼
左兼次鋸鎌 兼次左兼次鋸鎌兼次
979税込1,077
1丁
当日出荷
左利きの方向けの鋸鎌です。
用途稲・麦刈り、草刈に。刃長(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)342トラスコ品番834-5621材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼2018年トラスコ掲載ページ9 1386
鎌歴史 片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ鎌歴史 片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
鎌歴史 片刃薄鎌 ホウネンミヤワキ鎌歴史 片刃薄鎌ホウネンミヤワキ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼付両刃鞘鉈 鋼典鋼付両刃鞘鉈鋼典
5,498税込6,048
1個
当日出荷
刃長(mm)165全長(mm)365材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)580柄長さ(mm)180

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具