絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(17)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(7)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
刃長(mm)
  • 170
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 135(30)
  • 150(92)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 180(272)
  • 195(132)
  • 210(140)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • ホウネンミヤワキ(27)
  • 豊稔企販(18)
  • ゴールデンスター(7)
  • Silky(ユーエム工業)(6)
  • 近與(5)
  • 天寿(3)
  • 金星(3)
  • 道刃物工業(3)
  • アルス(2)
  • 浅香工業(2)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • 国之長(2)
  • 岡恒(1)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 菊堂(1)
  • 闘虎(1)
  • 美斬(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター太枝切付刈込鋏ゴールデンスター(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。全長(mm)650刃長(mm)170切断能力(mm)25トラスコ品番342-9369質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
角型パイプ柄軽量刈込鋏 千吉角型パイプ柄軽量刈込鋏千吉(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
欠品中
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏全長(mm)660刃長(mm)170切断能力(mm)10材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)600使用目的刈込
伝説のノコギリ鎌 豊稔企販伝説のノコギリ鎌豊稔企販(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335トラスコ品番798-4421材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95
新型鋸鎌 豊稔企販新型鋸鎌豊稔企販(2件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210仕様刃の目立て:小目(細目)トラスコ品番111-4046材質(刃)SK-5鋼
光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販光山作 ステンレス鋼鋸鎌豊稔企販(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
新型鋸鎌 豊稔企販新型鋸鎌豊稔企販(1件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210全長(mm)350仕様刃の目立て:普通目トラスコ品番111-5539材質(刃)SK-5鋼
荒木用鋏 吉岡刃物製作所荒木用鋏吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなしSilky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。
用途剪定作業に。ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
山菜堀り ケース付 菊堂山菜堀り ケース付菊堂(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊鋼焼入刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に山菜掘りに花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに刃長(mm)170(ギザ150)刃幅(mm)42全長(mm)310寸法(mm)320×70×40質量(g)280材質(ケース)PVC+合成皮革材質(柄部)材質(刃)S55Cアズワン品番64-4066-31
両刃登鎌 ホウネンミヤワキ両刃登鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
ポケットボーイ カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。
用途剪定作業に。切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
楽のこ170 替刃 天寿楽のこ170 替刃天寿
759税込835
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)170ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
荒目鋸鎌 豊稔企販荒目鋸鎌豊稔企販
799税込879
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途大豆など硬い作物の収穫、草取り用。刃長(mm)170柄長さ(mm)210トラスコ品番111-4035材質(刃)SK-5鋼
ステン鋸鎌改良型(中目) 左手用 ホウネンミヤワキステン鋸鎌改良型(中目) 左手用ホウネンミヤワキ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
光山作 特殊目立鋸鎌 豊稔企販光山作 特殊目立鋸鎌豊稔企販(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。
用途草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫など刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)330トラスコ品番400-2601材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)100
楽のこ170 天寿楽のこ170天寿(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
両刃登鎌 土佐型 ホウネンミヤワキ両刃登鎌 土佐型ホウネンミヤワキ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
改良目鋸鎌(中目) 左手用 ホウネンミヤワキ改良目鋸鎌(中目) 左手用ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
別上ステンレス裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ別上ステンレス裏目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
用途キャベツ・白菜等柄長さ(mm)210
(山)印 改良目鋸鎌(中目) ホウネンミヤワキ(山)印 改良目鋸鎌(中目)ホウネンミヤワキ
799税込879
1本
翌々日出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
風雅 ステン裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン裏目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途野菜の収穫用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌浅香工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170
ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 大工 本体 ケースなしSilky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。
用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
琴姫 鋸鎌 ホウネンミヤワキ琴姫 鋸鎌ホウネンミヤワキ
399税込439
1本
当日出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
豆刈鎌(荒目) ホウネンミヤワキ豆刈鎌(荒目)ホウネンミヤワキ
749税込824
1本
3日以内出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
秋田型鋸鎌(細目) ホウネンミヤワキ秋田型鋸鎌(細目)ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
719税込791
1本
30日以内出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
剪定鋸カーブソー替刃 アルス剪定鋸カーブソー替刃アルス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カーブソーGR-17用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)170トラスコ品番396-5767材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)202質量(g)30表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸カーブソー アルス剪定鋸カーブソーアルス
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定刃長(mm)170仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップトラスコ品番396-5759材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)折込時:230、使用時:377質量(g)175ピッチ(mm)(刃)7仕上ハードクローム仕上げ適合替刃GR-17-1RoHS指令(10物質対応)対応
リアルエッジ鋸鎌 豊稔企販リアルエッジ鋸鎌豊稔企販
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。
用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
風雅 ステン鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
リアルエッジ鋸鎌 美斬リアルエッジ鋸鎌美斬(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
究極の激切。優れた切れ味が持続する極小刃。
用途万能作業用。ロープ切り・草刈り・野菜の収穫・稲刈りなどに。刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)刃物鋼SK-5
ポケットボーイ 大工 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 大工 替刃Silky(ユーエム工業)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。
用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。目数(mm)22枚目/30
ステン鋸鎌 1K-6 ホウネンミヤワキステン鋸鎌 1K-6ホウネンミヤワキ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
裏目鋸鎌 背金付 千吉 金裏目鋸鎌 背金付千吉 金
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途除草・稲刈り作業用刃長(mm)170全長(mm)340仕様全鋼幅(mm)160高さ(mm)340質量(g)100奥行(mm)25
新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)ゴールデンスター(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。切断能力(mm)12刃長(mm)170全長(mm)700~1000質量(g)920トラスコ品番275-3251材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌裏目 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌裏目浅香工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
新型アルミ柄 刈込鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 刈込鋏ゴールデンスター
4,498税込4,948
1丁
4日以内出荷
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)550刃長(mm)170最大切断能力(mm)12サイズ材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ステンレス刈込鋏 ゴールデンスターステンレス刈込鋏ゴールデンスター
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
サビに強いステンレス刃
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)695刃長(mm)170最大切断能力(mm)12サイズ材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)ステンレス刃物鋼
金星鎌 改良鋸鎌 左用 金星金星鎌 改良鋸鎌 左用金星
1,198税込1,318
1丁
翌日出荷
左利きの方向けの鋸鎌です。
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)170全長(mm)350材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ポケットボーイ DIY 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ DIY 替刃Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。
用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。目数(mm)22枚目/30

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具