絞り込み
全長(mm)
  • 600~650未満(1)
刃長(mm)
  • 330
  • 35(31)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 150(91)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(273)
  • 195(133)
  • 210(142)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • 神沢精工(10)
  • Silky(ユーエム工業)(3)
  • Berger(3)
  • 天寿(3)
  • 松尾刃物製作所(2)
  • sita(サイタ)(2)
  • カマキ(1)
  • 豊稔企販(1)
  • MROCAT(1)
  • 金星(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
サムライ 侍大将 本体 神沢精工サムライ 侍大将 本体神沢精工(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
自動押切器 松尾刃物製作所自動押切器松尾刃物製作所(28件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 弁慶 替刃 神沢精工サムライ 弁慶 替刃神沢精工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 侍大将 替刃 神沢精工サムライ 侍大将 替刃神沢精工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
自動押切器 替刃 松尾刃物製作所自動押切器 替刃松尾刃物製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 牛若丸 本体 神沢精工サムライ 牛若丸 本体神沢精工(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。刃長(mm)330板厚(mm)1.5種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目刃の種別GC-331-LH
サヤ付剪定鋸替刃 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸替刃sita(サイタ)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
自動押切 金星自動押切金星
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
テコの応用で刃がスライドする、切れ味抜群に逸品。
用途稲・麦わら・干物・海産物切等に材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
サムライ 一撃 替刃 神沢精工サムライ 一撃 替刃神沢精工
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
刃長(mm)330適合本体C-330-LH種別アサリ分け刃タイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
自動押切 豊稔企販自動押切豊稔企販
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
稲わら、花の茎やカーペットなどの厚いものを切ります。
剪定鋸(鞘付き) MROCAT剪定鋸(鞘付き)MROCAT
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。切り口がアサリ分けなしのタイプです。滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質刃:SK85(SK5)炭素工具鋼、グリップ:ABS+TPR全長(mm)510質量(kg)鞘付き:0.4、鞘なし:0.25ピッチ(mm)4刃長(mm)330板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
サヤ付剪定鋸カーブ刃 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸カーブ刃sita(サイタ)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般刃長(mm)330全長(mm)505板厚(mm)1切り溝幅(mm)1.45刃ピッチ(mm)4質量(g)約260材質刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PPアズワン品番64-5130-37
伸縮竿鋸用刃 Berger伸縮竿鋸用刃Berger
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番149-3864全長(mm)510材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)260刃長(mm)330適合替刃93912
工作園芸用鋸用替刃 Berger工作園芸用鋸用替刃Berger
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
工作園芸用鋸替刃です。
工作園芸用鋸61510 Berger工作園芸用鋸61510Berger
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
刃長(mm)330トラスコ品番762-9427全長(mm)500質量(g)330
ズバット2段1800セット Silky(ユーエム工業)ズバット2段1800セットSilky(ユーエム工業)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330使用時寸法(mm)3840×130×45質量(g)1710収納時寸法(mm)2360×150×55切り幅(mm)1.4目数7.5枚目/30mm
ズバット2段1500セット Silky(ユーエム工業)ズバット2段1500セットSilky(ユーエム工業)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330使用時寸法(mm)3240×130×45質量(g)1530収納時寸法(mm)2050×150×55切り幅(mm)1.4目数7.5枚目/30mm
ズバット2段1200セット Silky(ユーエム工業)ズバット2段1200セットSilky(ユーエム工業)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330使用時寸法(mm)2640×130×45質量(g)1360収納時寸法(mm)1750×150×55切り幅(mm)1.4目数7.5枚目/30mm
押切機 カマキ押切機カマキ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
使いやすく、シャープな切れ味でムラがありません。刃部はヤスキ特殊鋼割込使用の為、研ぎも簡単!
用途わら、干し草の切断

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具