絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(14)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
刃長(mm)
  • 35
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 150(91)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(273)
  • 195(133)
  • 210(142)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • 近正(15)
  • サボテン(7)
  • アルス(4)
  • 岡恒(2)
  • 越路(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摘果鋏 岡恒摘果鋏岡恒(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
アンビル剪定鋏 アルスアンビル剪定鋏アルス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏 近正摘果鋏近正(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)170刃長(mm)35材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)100使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正ステンぶどう手入れ鋏 袋入近正(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
ステンレスぶどう鋏 近正ステンレスぶどう鋏近正(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)47材質(柄部)高衝撃ABS樹脂使用目的収穫、手入れ、細かい作業切断対象ぶどう材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入 近正ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入近正(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
全長(mm)210刃長(mm)35質量(g)50
アンビル剪定鋏 切刃セット アルスアンビル剪定鋏 切刃セットアルス
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
セット内容切刃、刃止めネジ・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
アンビル剪定鋏 替刃セット アルスアンビル剪定鋏 替刃セットアルス
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう鋏 近正ぶどう鋏近正
999税込1,099
1丁
欠品中
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157質量(g)48刃長(mm)35材質(柄部)高衝撃ABS樹脂形態標準包装(袋入)材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
ぶどう摘粒鋏 アルスぶどう摘粒鋏アルス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から3日以内出荷
ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹切断対象果樹材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP 近正ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP近正
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
オートマチックぶどう鋏丸直 サボテンオートマチックぶどう鋏丸直サボテン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ 近正ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ近正(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
ステンレス摘果鋏 近正ステンレス摘果鋏近正
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。刃長(mm)35全長(mm)170質量(g)100トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
ステンぶどう鋏L型 BP 近正ステンぶどう鋏L型 BP近正(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
ステンぶどう鋏 BP 近正ステンぶどう鋏 BP近正(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
直型仕様。サビにくいステンレス刃。ぶどうの実を傷つけにくい背砥丸加工。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
オートマチックぶどう鋏丸そり サボテンオートマチックぶどう鋏丸そりサボテン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細直 サボテンオートマチックぶどう鋏細直サボテン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
衝撃吸収摘果鋏 左利き用 サボテン衝撃吸収摘果鋏 左利き用サボテン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途摘果や収穫作業。全長(mm)177刃長(mm)35仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的収穫作業、摘果
楽切剪定鋏 サボテン楽切剪定鋏サボテン(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
刃物の自然な動きを再現!! 楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。 1/2の力で切る!!
全長(mm)170
ぶどう収穫専用シャインカット サボテンぶどう収穫専用シャインカットサボテン
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
太い軸や木質で堅い軸もギザ刃付シャインカットなら軸がすべらずに楽々収穫できます。
全長(mm)177刃長(mm)35
オートマチックぶどう鋏細そり サボテンオートマチックぶどう鋏細そりサボテン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正ステンぶどう手入れ鋏 袋入近正
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
植木ハサミ バネ付き TRUSCO植木ハサミ バネ付きTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5947全長(mm)157材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)52刃長(mm)35切断能力(mm)5使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業切断対象
摘果鋏 尖直刃 袋入 近正摘果鋏 尖直刃 袋入近正
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収穫物をキズつけにくい背研丸加工。
全長(mm)170刃長(mm)35質量(g)100
B-300SF ステンフッ素ぶどう鋏 BP 近正B-300SF ステンフッ素ぶどう鋏 BP近正(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)48
ぶどう鋏 大型 BP 近正ぶどう鋏 大型 BP近正
1,498税込1,648
1個
当日出荷
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)48
摘果鋏 BP 岡恒摘果鋏 BP岡恒
1,298税込1,428
1個
当日出荷
果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)180刃長(mm)35質量(kg)0.105
ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏 越路ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏越路
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
上向き作業に適した手曲がり鋏、ミニトマト・イチゴにも
用途果樹・菜園用全長(mm)158刃長(mm)35材質ステンレス鋼替えバネバネ無し
ステンレス芽摘・摘粒鋏 越路ステンレス芽摘・摘粒鋏越路
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ぶどうの摘粒・収獲作業に。衛生的なステンレス製。ミニトマトやイチゴの芯切りにも。
用途果樹・菜園用全長(mm)158刃長(mm)35材質ステンレス鋼替えバネバネ無し
ステンフッ素加工 ぶどう鋏 近正ステンフッ素加工 ぶどう鋏近正(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。
全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具