絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(23)
  • 200~220未満(3)
刃長(mm)
  • 45
  • 35(31)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 150(91)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(273)
  • 195(133)
  • 210(142)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • カマキ(8)
  • 近正(7)
  • 浅香工業(6)
  • 岡恒(4)
  • サボテン(3)
  • アルス(1)
  • ザクト(1)
  • 坂源(1)
  • 小林製鋏(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芽切鋏 岡恒芽切鋏岡恒(48件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
レディース剪定鋏 サボテンレディース剪定鋏サボテン(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート全長(mm)170質量(g)120刃長(mm)約45切断能力(mm)10(生木)
芽切鋏 BP 岡恒芽切鋏 BP岡恒(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(kg)0.11
枝切りばさみ YFSGS-01 YARD FORCE枝切りばさみ YFSGS-01YARD FORCE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象刃渡り(mm)45
松葉鋏 岡恒松葉鋏岡恒(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏全長(mm)190刃長(mm)45材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼質量(g)120
シャインカットプラス サボテンシャインカットプラスサボテン
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。全長(mm)170刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン質量(g)58使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
玉葱鋏 箱入 岡恒玉葱鋏 箱入岡恒(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
玉ねぎのひげ等柔らかい物を切るのに適します。
全長(mm)195刃長(mm)45質量(kg)0.115
メイクエース 万能鋏 カマキメイクエース 万能鋏カマキ
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)170刃渡り(mm)45質量(g)75
デラックス剪定鋏 クロム バイパス 200 カマキデラックス剪定鋏 クロム バイパス 200カマキ
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)165刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)175使用目的生花、華道
剪定鋏 ザクト剪定鋏ザクト
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)170刃長(mm)45仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工付属品刃カバー材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工質量(g)73使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
芽切鋏 箱入り サボテン芽切鋏 箱入りサボテン
839税込923
1個
3日以内出荷
超軽量65gで、Vリブ加工で耐久性もアップしました。Vリブ加工で耐久性がアップしました。HRC60度の高硬度です。
用途野菜の芽切、収穫。材質刃部;刃物鋼,柄部;PP+TPE樹脂刃長(mm)45
剪定ハサミ ハンドクリエーション 坂源剪定ハサミ ハンドクリエーション坂源
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)180切断能力(mm)15刃長(mm)45材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂質量(g)113
オールステンレス収穫鋏 BP 近正オールステンレス収穫鋏 BP近正(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)110
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型DAISHIN(大進)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用全長(mm)180刃長(mm)45切断能力(mm)15トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)168使用目的剪定用
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏 カマキメイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏カマキ
1,698税込1,868
1丁
3日以内出荷
切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。
用途料理・工作・フラワーアレンジに!全長(mm)170刃渡り(mm)45質量(g)75使用目的フラワーアレンジ、工作、料理
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)125使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 古流鋏 鋼付浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的生花、華道
ウルトラロッソ7 近正ウルトラロッソ7近正(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
女性にピッタリ。コンパクトサイズ 刃の開きがワイド フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏全長(mm)185刃長(mm)45質量(g)170材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー最大切断径(Φmm)(生木)約10材質(柄部)PA+GF エラストマー使用目的剪定鋏
フラワーハサミフッ素 トップマン[工具・金物]フラワーハサミフッ素トップマン[工具・金物]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
女性でもラクラク作業可能!
仕様フッ素刃部硬度HRC55±1サイズ(mm)175刃渡り(mm)45
打物 剪定芽切 小林製鋏打物 剪定芽切小林製鋏
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
軽い切れ味で手が疲れにくい剪定鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。
用途庭木の剪定作業などに。全長(mm)185質量(g)177刃長(mm)45使用目的剪定
フローリスト 生花鋏 近正フローリスト 生花鋏近正
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
先細剪定鋏 クロム ストレート 190 カマキ先細剪定鋏 クロム ストレート 190カマキ
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 190 近正剪定鋏 190近正
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(g)150材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
フローリスト花鋏DX 近正フローリスト花鋏DX近正
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
刃部に高級フッ素加工を施しておりヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。刃部にワイヤーをカット可能なワイヤー切り付。ハンドル部に切断時の手に伝わる衝撃を吸収するソフトクッション採用。 エラストマー樹脂のハンドルで手になじみやすく、水に濡れても滑りにくい。指かけグリップに指をかけて使用することで指先に無理なく力が加わります。
全長(mm)180刃長(mm)45質量(g)150
小枝切鋏 カマキ小枝切鋏カマキ
1,498税込1,648
1丁
翌々日出荷
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190刃渡り(mm)45質量(g)65
グラスファイバー剪定鋏 バイパスタイプ カマキグラスファイバー剪定鋏 バイパスタイプカマキ
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
軽くて強靱で、細かい枝から太い枝の剪定がスムーズ!
全長(mm)200刃渡り(mm)45質量(g)170
剪定鋏 ハードクロム刃 ストレートタイプ カマキ剪定鋏 ハードクロム刃 ストレートタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
5日以内出荷
全長(mm)195刃渡り(mm)45質量(g)170
剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 ストレートタイプ カマキ剪定鋏 フッ素樹脂加工刃 ストレートタイプカマキ
1,898税込2,088
1丁
5日以内出荷
全長(mm)195刃渡り(mm)45質量(g)170
FG フラワー鋏小枝切用 浅香工業FG フラワー鋏小枝切用浅香工業
1,598税込1,758
1丁
5日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に全長(mm)190刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂質量(g)135使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
FG フラワー鋏 剪定用 浅香工業FG フラワー鋏 剪定用浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
5日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に全長(mm)185刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂質量(g)130使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
宝長久 さつき鋏 浅香工業宝長久 さつき鋏浅香工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
3日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)100使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
ウルトラロッソG 近正ウルトラロッソG近正
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195刃長(mm)45仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF質量(g)160
フローリスト花鋏 近正フローリスト花鋏近正
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷
フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
全長(mm)180ブラック質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具