絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 農具

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
6,605件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収穫包丁 千吉収穫包丁千吉
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
抜群の切れ味の収穫包丁です。レタスやキャベツ・白菜の収穫に最適です。先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
用途収穫包丁。タイプバチヅル材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)鋼付
手斧 BAHCO(バーコ)手斧BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
鳳力 ステンレス鋸鎌 DAISHIN(大進)鳳力 ステンレス鋸鎌DAISHIN(大進)
799税込879
1丁
当日出荷
稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4417材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)90
鉄光 改良鋸鎌 DAISHIN(大進)鉄光 改良鋸鎌DAISHIN(大進)
519税込571
1丁
当日出荷
稲刈りや除草作業に最適です。 焼き入れ処理済です。 稲刈りや除草作業に最適です。 焼入れ処理済です。
用途稲刈り作業用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4414材質刃:炭素鋼、柄:ポプラ質量(g)97
コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカンコンコン鎌 ピンク 長柄ドウカン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0181セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)370質量(g)140刃幅(mm)110先幅(mm)110
らくしばL型芝生鋏 ドウカンらくしばL型芝生鋏ドウカン
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途芝生などの軟らかい草の刈込に全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木質量(g)600口金ステンレス、パイプ使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカンザッソーL型雑草刈鋏ドウカン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)750刃長(mm)180切断能力(mm)6仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト質量(g)840使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
片手鍬 (110A型) BIGMAN(ビッグマン)片手鍬 (110A型)BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
559税込615
1個
3日以内出荷
穴掘り・土おこしに
寸法(mm)340×110×73質量(g)223タイプ110A型刃長(mm)100刃幅(mm)73柄長さ(mm)約320
刃長植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)刃長植木鋏BIGMAN(ビッグマン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5寸法(mm)229×30×1質量(g)29タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合品番【本体】NG-186
桑切鎌 BIGMAN(ビッグマン)桑切鎌BIGMAN(ビッグマン)
979税込1,077
1個
当日出荷
固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付
仕様特殊鋼付寸法(mm)280×100×33質量(g)109刃幅(mm)70柄長さ(mm)230
刈払鎌 BIGMAN(ビッグマン)刈払鎌BIGMAN(ビッグマン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
切れ味抜群 楽に刈払ができるよう刃に角度をつけています。
仕様本鋼付寸法(mm)540×185×40質量(g)212刃幅(mm)195柄長さ(mm)450
ステンレス縄切鎌 BIGMAN(ビッグマン)ステンレス縄切鎌BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
仕様縄切鎌材質刃:ステンレス、柄:朴材寸法(mm)235×95×23質量(g)64刃幅(mm)約100柄長さ(mm)150
長柄熊手 石黒金属長柄熊手石黒金属
699税込769
1個
当日出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)405材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)235
焼入長柄移植鏝 石黒金属焼入長柄移植鏝石黒金属
689税込758
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)420
クロームミニ熊手 石黒金属クロームミニ熊手石黒金属
369税込406
1個
当日出荷
草取りや土ならしに。ベランダガーデニングなどに便利です。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(g)45
クローム根さばき 石黒金属クローム根さばき石黒金属(2件のレビュー)
459税込505
1個
10日以内出荷
根のほぐし作業にクロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)230材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(g)130
ガーデンレーキ 石黒金属ガーデンレーキ石黒金属
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
草かき、土ならし、落ち葉集めに。
材質(本体)スチール全長(mm)450質量(g)325材質(柄部)
本焼入 木柄 根さばき 石黒金属本焼入 木柄 根さばき石黒金属
459税込505
1個
8日以内出荷
丈夫な本焼き入れ雑草処理に。
全長(mm)210質量(g)80
ステンレスレジャーナイフ 石黒金属ステンレスレジャーナイフ石黒金属(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。 ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300材質(本体)スチール質量(g)190材質(柄部)
ロング根切 石黒金属ロング根切石黒金属
699税込769
1個
10日以内出荷
側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
全長(mm)600材質(本体)ステンレス質量(g)235材質(柄部)
草抜きピンセット 石黒金属草抜きピンセット石黒金属(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
小さな雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます! ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)110質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×8×110材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
立バネ 菊堂立バネ菊堂
149税込164
1個
翌々日出荷
サイズアズワン品番64-4063-70
鍬用L型金具 釘付 ノーブランド鍬用L型金具 釘付ノーブランド
259税込285
1個
翌々日出荷
鍬の頭部が柄から脱落する危険を軽減!
アズワン品番64-4065-78
鋼付 小鎌 オレンジ柄 菊堂鋼付 小鎌 オレンジ柄菊堂
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ガリガリ刈り取れる。
用途草削り・草取りに。 背の低い草・地面に這った草に。寸法(mm)120アズワン品番64-4064-45
左手用鋸鎌 オレンジ柄 菊堂左手用鋸鎌 オレンジ柄菊堂
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
薄く鋭利な刃、シャープな切れ味。左利き用。
用途稲刈り・草刈・草取り・野菜の収穫に。寸法(mm)170タイプ中目アズワン品番64-4064-63
高枝切鋏用鋸替刃 ノーブランド高枝切鋏用鋸替刃ノーブランド(2件のレビュー)
599税込659
1枚
欠品中
用途太枝切に便利。寸法(mm)240使用目的切断対象太枝
ステンレス刃長大久保鋏 菊堂ステンレス刃長大久保鋏菊堂
2,698税込2,968
1本
当日出荷
サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途植木・鉢物などの枝切り・草花切りに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)195使用目的枝切り、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
鋼付 刃長大久保鋏 菊堂鋼付 刃長大久保鋏菊堂(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)200本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
鋼付 大久保鋏 菊堂鋼付 大久保鋏菊堂
2,698税込2,968
1本
当日出荷
日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)180本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
特選ステンレスホウレン草鎌 小 ね鹿スーパー特選ステンレスホウレン草鎌 小ね鹿スーパー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼(DSR-1k10)採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
柄長さ(mm)約214質量(g)85寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×95×25
特選ステン鋸鎌 ね鹿スーパー特選ステン鋸鎌ね鹿スーパー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×135×25
ステンレス草取鎌 Three Handステンレス草取鎌Three Hand
349税込384
1丁
当日出荷
全長(mm)225材質ステンレス刃物鋼/木
180x215mm/ 625mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ180x215mm/ 625mm 溝掃除スコップ(十能)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)625エスコ品番EA650BH-22質量(g)600先端寸法(mm)180(先幅)×215(頭部長さ)
1.92-3.8m  高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-150質量(g)2050ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-120質量(g)2240ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
ステンガーデン花鋏 CLUB.Jステンガーデン花鋏CLUB.J
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等全長(mm)約175材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE質量(g)約110切断能力(mm)(目安)6以下使用目的切り、収穫、生け花切断対象果実、枝、盆栽、芽
ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA)ヒエ抜刈三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
欠品中
抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780質量(kg)0.7材質(グリップ)エラストマー材質(柄部)アルミ材質(刃)SKS-5
木割約156.25g(500匁) 水野製作所木割約156.25g(500匁)水野製作所
15,980税込17,578
1丁
7日以内出荷
用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。全長(mm)900質量(g)2600頭部全鋼

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具