絞り込み
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(12)
  • 200~220未満(24)
  • 220~240未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 3000~4000未満(4)
刃長(mm)
  • 55
  • 35(37)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 60(67)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(113)
  • 130(36)
  • 150(102)
  • 160(61)
  • 165(180)
  • 170(88)
  • 180(284)
  • 195(133)
  • 210(143)
  • 240(116)
  • 270(71)
  • 300(64)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 浅香工業(8)
  • アルス(7)
  • 岡恒(4)
  • 千吉(4)
  • sita(サイタ)(3)
  • カマキ(2)
  • ドウカン(2)
  • 越路(2)
  • 若獅子(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • 近正(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • サボテン(1)
  • 千吉 金(1)
  • GREEN FINGER(1)
  • 小林製鋏(1)
  • 豊稔企販(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はさみ 芽切り用 モノタロウ

    はさみ 芽切り用

    モノタロウ(144件のレビュー)
    409税込450
    1丁
    当日出荷
    手軽につかえる芽切り用のハサミです。
    用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー全長(mm)約190質量(g)約110刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
  • ラチェット式剪定鋏 千吉

    ラチェット式剪定鋏

    千吉(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
    用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏2段

    千吉(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
    用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
  • パワーR剪定鋏 千吉

    パワーR剪定鋏

    千吉(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
    用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー全長(mm)210質量(g)170刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
  • 楽切剪定鋏 サボテン

    楽切剪定鋏

    サボテン(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
    全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25ハンドル色オレンジ最大切断能力(mm)25(生木)
  • 伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value

    伸縮式高枝切鋏(鋸付き)

    E-Value(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
    用途高枝切鋏仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10使用目的高枝切
  • フッ素コーティング植木はさみ sita(サイタ)

    フッ素コーティング植木はさみ

    sita(サイタ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
    材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂全長(mm)190質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)55
  • 大久保鋏 千吉 金

    大久保鋏

    千吉 金(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    鋼付刃で切れ味抜群。
    材質刃部:刃物鋼幅(mm)110全長(mm)180高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8
  • 芽切鋏ロング 近正

    芽切鋏ロング

    近正
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    奥まった所へ届くロング刃タイプです。
    用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4875材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)195刃長(mm)55
  • 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 大久保鋏鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    欠品中
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)55
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140

    浅香工業(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
  • 植木鋏A型 岡恒

    植木鋏A型

    岡恒(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
    全長(mm)210質量(g)250刃長(mm)55
  • 宝長久 池の坊鋏 浅香工業

    宝長久 池の坊鋏

    浅香工業
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
  • 梨芯切鋏 越路

    梨芯切鋏

    越路(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状
    用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)155刃長(mm)55切断対象果樹替えバネA-102
  • 宝長久 古流鋏 浅香工業

    宝長久 古流鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)180切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
  • 摘果エクストラロングタイプ アルス

    摘果エクストラロングタイプ

    アルス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)125刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR GREEN FINGER

    DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR

    GREEN FINGER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
    寸法(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • パワーアップ剪定鋏 SGS-25 KAKURI

    パワーアップ剪定鋏 SGS-25

    KAKURI
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。
    用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
  • 剪定鋏 左用 永吉

    剪定鋏 左用

    永吉(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!。切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
    用途左利き用の剪定鋏。全長(mm)200質量(g)185切断能力(mm)(生木)12使用目的剪定切断対象生木材質(刃)刃物用特殊鋼材質(ハンドル)スチール・PVC材質(バネ)スチール刃渡り(mm)55
  • ミニラチェット太枝切鋏 千吉

    ミニラチェット太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー全長(mm)410質量(g)510刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 園芸ハサミ菜園用 トップマン[工具・金物]

    園芸ハサミ菜園用

    トップマン[工具・金物]
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    長時間の作業も手が疲れにくい!
    仕様菜園用全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)5まで
  • 摘果エクストラロングタイプ ステンレス アルス

    摘果エクストラロングタイプ ステンレス

    アルス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)125刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    足長盆栽鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    付属品収納ケース寸法(mm)200×93×20ブラック質量(g)197タイプ芽切・細枝刃長(mm)55
  • 柿芯切鋏 越路

    柿芯切鋏

    越路(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
    用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)155刃長(mm)55切断対象果樹替えバネA-102
  • 植木鋏 アルス

    植木鋏

    アルス(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
    用途植木の手入れトラスコ品番396-5929材質高炭素刃物鋼全長(mm)210質量(g)210刃長(mm)55材質(グリップ)アルミダイカストグリップ使用目的手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデン鋏 FG-AH100 FG

    ガーデン鋏 FG-AH100

    FG
    1,898税込2,088
    1丁
    翌々日出荷
    手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。
    用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
  • 豊稔光山作 花切鎌アルミ柄 豊稔企販

    豊稔光山作 花切鎌アルミ柄

    豊稔企販
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    特殊刃物用複合鋼材使用。薄く鋭利な刃の滑らかな切れ味。片刃。
    用途菊などの花の収穫用。刃長(mm)55柄長さ(mm)700
  • 打物シノギ芽切鋏 小林製鋏

    打物シノギ芽切鋏

    小林製鋏
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    軽い切れ味で手が疲れにくい芽切鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。
    用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)204質量(g)197刃長(mm)55使用目的ガーデニング
  • 菜園鋏 ステンレス アルス

    菜園鋏 ステンレス

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。
    用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大久保鋏 全鋼 180mm 若獅子

    大久保鋏 全鋼 180mm

    若獅子
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
    用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06
  • 剪定鋏 WIZ'A

    剪定鋏

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
  • ステンB型剪定鋏鋼付200mm 浅香工業

    ステンB型剪定鋏鋼付200mm

    浅香工業
    5,998税込6,598
    1丁
    翌々日出荷
    用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
  • 剪定鋏  左利き 金止 ドウカン

    剪定鋏 左利き 金止

    ドウカン
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷
    左利きの方にうれしい使い心地。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • 剪定鋏  金止 SF型 ドウカン

    剪定鋏 金止 SF型

    ドウカン
    7,998税込8,798
    1丁
    翌々日出荷
    バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
    使用目的剪定グリーン購入法適合
  • アルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200 カマキ

    アルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200

    カマキ
    2,798税込3,078
    1丁
    翌々日出荷
    アルミハンドル 軽くて丈夫。
    用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)209刃長(mm)55使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • FG 強力剪定鋏 8インチ 浅香工業

    FG 強力剪定鋏 8インチ

    浅香工業
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
    用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
    用途剪定・整枝・収穫作業に材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)約940(鋸刃なし)刃長(mm)55全長(m)約1.8~3.0使用目的剪定・整枝・収穫作業切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)約15まで
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
    用途剪定・整枝・収穫作業に材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー質量(g)約840(鋸刃なし)刃長(mm)55全長(m)約1.8~3.0使用目的剪定・整枝・収穫作業切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)約8まで
  • 剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    剪定鋏

    TAKAGI(高儀)
    2,598税込2,858
    1丁
    翌日出荷
    切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
    用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200刃長(mm)約55使用目的剪定切断対象庭木・果樹の剪定に切断能力(Φmm)13材質(刃)SK-85
  • 180mm はさみ・植木 エスコ

    180mm はさみ・植木

    エスコ
    3,240税込3,564
    1本
    翌日出荷
    材質SK材(鋼付)全長(mm)180質量(g)105刃長(mm)55

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具