絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(24)
- 200~220未満(3)
刃長(mm)
- 45
- 35(37)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(67)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(142)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- カマキ(8)
- 近正(7)
- 浅香工業(6)
- 岡恒(4)
- サボテン(3)
- 若獅子(2)
- アルス(1)
- ザクト(1)
- 坂源(1)
- 小林製鋏(1)
- Berger(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- YARD FORCE(1)
- LOWE(ライオン)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

芽切鋏
岡恒(49件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
枝切りばさみ YFSGS-01
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象枝刃渡り(mm)45
ガーデニング鋏
アルス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工全長(mm)170質量(g)73刃長(mm)45使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
芽切鋏 箱入り
サボテン¥839税込¥9231個当日出荷超軽量65gで、Vリブ加工で耐久性もアップしました。Vリブ加工で耐久性がアップしました。HRC60度の高硬度です。用途野菜の芽切、収穫。材質刃部;刃物鋼,柄部;PP+TPE樹脂刃長(mm)45
シャインカットプラス
サボテン¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)125切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
フローリスト 生花鋏
近正¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸柄PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
デラックス剪定鋏 クロム バイパス 200
カマキ¥1,698税込¥1,8681丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)165刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏
カマキ¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。用途料理・工作・フラワーアレンジに!全長(mm)170質量(g)75使用目的フラワーアレンジ、工作、料理刃渡り(mm)45
FG フラワー鋏小枝切用
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
剪定鋏
ザクト¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から翌日出荷造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
打物 剪定芽切
小林製鋏¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽い切れ味で手が疲れにくい剪定鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。用途庭木の剪定作業などに。全長(mm)185質量(g)177刃長(mm)45使用目的剪定
先細剪定鋏 クロム ストレート 190
カマキ¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)45使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏 190
近正¥2,398税込¥2,6381個当日出荷刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)45材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
フローリスト花鋏DX
近正¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷刃部に高級フッ素加工を施しておりヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。刃部にワイヤーをカット可能なワイヤー切り付。ハンドル部に切断時の手に伝わる衝撃を吸収するソフトクッション採用。 エラストマー樹脂のハンドルで手になじみやすく、水に濡れても滑りにくい。指かけグリップに指をかけて使用することで指先に無理なく力が加わります。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)45
オールステンレス収穫鋏 BP
近正(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。全長(mm)195質量(g)110刃長(mm)45
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
FG フラワー鋏 剪定用
浅香工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付用途庭木・果樹園の剪定に材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂全長(mm)185質量(g)130刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
ウルトラロッソG
近正¥3,298税込¥3,6281丁3日以内出荷ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF全長(mm)195質量(g)160刃長(mm)45
池の坊鋏 全鋼 165mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。用途用途:生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)9以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物ハンドル形状わらび手アズワン品番64-3670-11
古流鋏 全鋼 165mm
若獅子¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。用途生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物アズワン品番64-3670-10
フローリスト花鋏
近正¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。全長(mm)180色ブラック質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工




















![フラワーハサミフッ素 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927229-260108-02.jpg)