絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(15)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
刃長(mm)
- 35
- 45(39)
- 48(36)
- 50(58)
- 55(50)
- 60(67)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 150(102)
- 160(61)
- 165(179)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(134)
- 210(142)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 近正(14)
- エスコ(8)
- サボテン(7)
- アルス(4)
- 岡恒(2)
- TRUSCO(1)
- 越路(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

摘果鋏
岡恒(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入
近正(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。全長(mm)210質量(g)50刃長(mm)35
ステンぶどう手入れ鋏 袋入
近正(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ
近正(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
ステンフッ素ぶどう鋏L型 BP
近正¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
衝撃吸収摘果鋏 左利き用
サボテン¥1,998税込¥2,1981個欠品中衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途摘果や収穫作業。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)177刃長(mm)35使用目的収穫作業、摘果
アンビル剪定鋏 替刃セット
アルス¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジRoHS指令(10物質対応)対応
オートマチックぶどう鋏丸そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ステンぶどう鋏L型 BP
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
ステンレス摘果鋏
近正¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)170質量(g)100刃長(mm)35使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
オートマチックぶどう鋏丸直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ステンぶどう手入れ鋏 袋入
近正¥1,498税込¥1,6481丁翌々日出荷背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
ステンぶどう鋏 BP
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直型仕様。サビにくいステンレス刃。ぶどうの実を傷つけにくい背砥丸加工。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
B-300SF ステンフッ素ぶどう鋏 BP
近正(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。全長(mm)157質量(g)48刃長(mm)35
オートマチックぶどう鋏細直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
植木ハサミ バネ付き
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5947全長(mm)157材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)52刃長(mm)35切断能力(mm)5使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業切断対象花
ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏
越路¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷上向き作業に適した手曲がり鋏、ミニトマト・イチゴにも用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)158刃長(mm)35替えバネバネ無し
ステンフッ素加工 ぶどう鋏
近正(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁3日以内出荷近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工