絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 農具

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
6,605件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートマチックぶどう鋏細そり サボテンオートマチックぶどう鋏細そりサボテン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
除草フォーク TAKAGI(高儀)除草フォークTAKAGI(高儀)
399税込439
1個
翌々日出荷
ギザ刃で雑草を引き抜きやすい
用途除草作業に
エルゴトロン HX ウォール モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX ウォール モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウント、取り付け金具アルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)5.4荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)45モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
大型園芸ハサミ 近正大型園芸ハサミ近正
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先が鋭く強靭な刃です。植木ハサミ型なので操作が手軽です。軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。
用途剪定など。植木、花、野菜や青果の収穫。トラスコ品番409-4760材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂全長(mm)190刃長(mm)48
手斧 エスコ手斧エスコ
3,130税込3,443
1本(1本)
翌日出荷
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%)全長(mm)240刃長(mm)70全質量(kg)0.53頭質量(kg)0.4
ちりとり型バッグ (高耐久) エスコちりとり型バッグ (高耐久)エスコ
6,680税込7,348
1個(1個)
翌日出荷
枝や落ち葉を触らずに捨てられ、そのまま持ち運ぶことができます。持ちやすい取っ手付き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。フレーム入りなので自立することができます。
材質PP・グラスファイバー寸法(mm)610×580×550(H)質量(g)540容量(L)180耐荷重(kg)20
剪定鋏 WORKPRO剪定鋏WORKPRO
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)240使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7最大切断能力(mm)直径19
SGLP11他つかみ下ネジ新 SK11SGLP11他つかみ下ネジ新SK11
99税込109
1個
翌々日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下ネジの交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
184WZアンビル アルスコーポレーション184WZアンビルアルスコーポレーション
259税込285
1個
3日以内出荷
184WZ-2.9-5D用のアンビル(ネジ付)です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)7
ライトチョキ ダブルズーム替刃 アルスコーポレーションライトチョキ ダブルズーム替刃アルスコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
150ZZシリーズ用の替刃です。
適合品番150ZZ-2.8-6D/150ZZ-4.1-6D
PCC 回転スリ-ブ一式 アルスコーポレーションPCC 回転スリ-ブ一式アルスコーポレーション
339税込373
1個
3日以内出荷
PCCシリーズ用の回転スリーブ一式です。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)15、160PCC-1.8D/(部品番号)15、180PCC-1.2D/(部品番号)15、180PCC-1.8D/(部品番号)15
LPB-30替刃 アルスコーポレーションLPB-30替刃アルスコーポレーション
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
LPBシリーズ用の替刃です。
適合品番LPB-30S/(部品番号)1、LPB-30M/(部品番号)1、LPB-30L/(部品番号)1
184WZ替刃一式 アルスコーポレーション184WZ替刃一式アルスコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
184WZ-2.9-5D用の替刃です。
適合品番184WZ-2.9-5D/(部品番号)4
ミニチョキ・Vシリーズ用バネ アルスコーポレーションミニチョキ・Vシリーズ用バネアルスコーポレーション
359税込395
1個(2個)
翌々日出荷
VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。
適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/130DX/130DX-G/130DX-P/130DX-Y/130DX-V/130B/130DX-D/140DX/140DX-G/140DX-P/140DX-Y/140DX-V/140B/140DX-D
150 刃カバー アルスコーポレーション150 刃カバーアルスコーポレーション
259税込285
1個
3日以内出荷
150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の刃カバーです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)2、150Z-3.0-5D/(部品番号)2、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)2、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)2
184KA 刃部固定ネジ・ナット アルスコーポレーション184KA 刃部固定ネジ・ナットアルスコーポレーション
129税込142
1個
3日以内出荷
184ZKA-3.0-5D用の刃部固定ネジ・ナットです。
適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)5
ZTR チルトノブナット アルスコーポレーションZTR チルトノブナットアルスコーポレーション
249税込274
1個
3日以内出荷
ZTRシリーズ用のチルトノブナットです。
適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)7、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)7、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)7、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)7、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)7、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)7
150 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション150 上刃ツカミ ネジ付アルスコーポレーション
189税込208
1個
3日以内出荷
150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)3、150Z-3.0-5D/(部品番号)3、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)3、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)3
新 グリップ回転止めビス アルスコーポレーション新 グリップ回転止めビスアルスコーポレーション
139税込153
1個
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード/184WZ-2.9-5D用のグリップ回転止めビスです。
適合品番160-0.6R/(部品番号)13、160-1.2R/(部品番号)13、160-1.8R/(部品番号)13、160-2.1R/(部品番号)13、160-2.4R/(部品番号)13、180-0.6R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、180-1.2R/(部品番号)13、180-1.8R/(部品番号)13、180-2.1R/(部品番号)13、180-2.4R/(部品番号)13、184WZ-2.9-5D/(部品番号)20
ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式 アルスコーポレーションZE/190ZS ジョイントケ-ス一式アルスコーポレーション
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用のジョイントケース一式です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)7、190ZS-3.1-3D/(部品番号)7
ZTR フープ一式 3.0m アルスコーポレーションZTR フープ一式 3.0mアルスコーポレーション
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ZTRシリーズ用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)(3m)です。
適合品番160ZTR-3.0-5D/(部品番号)18、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)18、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)18
VA センタ-ネジ・ナット アルスコーポレーションVA センタ-ネジ・ナットアルスコーポレーション
309税込340
1個
3日以内出荷
VAシリーズ用のセンターネジ・ナットです。
適合品番VA-7Z/(部品番号)1、VA-8Z/(部品番号)1
133DX-W バネ アルスコーポレーション133DX-W バネアルスコーポレーション
159税込175
1個
3日以内出荷
133DX-W用のバネです。
適合品番133DX-W/(部品番号)4
超軽量プロ高枝鋏採収替刃 アルスコーポレーション超軽量プロ高枝鋏採収替刃アルスコーポレーション
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カーボンチョキ 160PCC用替刃
適合品番160PCC-1.8D、160PCC-1.2D
185 ロッドキャップ アルスコーポレーション185 ロッドキャップアルスコーポレーション
399税込439
1個
翌々日出荷
185-1.5D用のロッドキャップです。
適合品番185-1.5D/(部品番号)2
160ZTR 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション160ZTR 上刃ツカミ ネジ付アルスコーポレーション
189税込208
1個
翌々日出荷
160ZTRシリーズ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)1、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)1
160ZE/190ZS 刃部取付具 アルスコーポレーション160ZE/190ZS 刃部取付具アルスコーポレーション
209税込230
1個
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用の刃部取付具です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)5、190ZS-3.1-3D/(部品番号)5
160ZD 上刃つかみ ネジ アルスコーポレーション160ZD 上刃つかみ ネジアルスコーポレーション
189税込208
1個(2個)
3日以内出荷
160ZD-3.0-3D用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)3
軽量電動剪定ハサミ 平城商事軽量電動剪定ハサミ平城商事
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セットレッド質量(g)650定格電力(W)30定格電圧(V)DC3.6定格出力(W)120使用目的剪定/収穫作業バッテリーリチウムイオンバッテリー切断対象生枝バッテリー容量(Ah)2.5充電方式USB充電式(USB Type-C)最大切断径(Φmm)18(生枝)防水性
打物 芽切鋏 170 曲刃 小林製鋏打物 芽切鋏 170 曲刃小林製鋏
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)172質量(g)109タイプ曲刃刃長(mm)49使用目的ガーデニング
生花鋏 ハンドクリエーション F165 凛 フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F165 凛 フッ素コーティング坂源
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
・生け花に最適な生花・園芸用ハサミです。古流鋏を原型としたF-170に対し、当製品は池坊鋏を原型としたタイプです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。切れ味が良く、軽くて持ちやすいので生け花初心者の方にもおすすめです。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)109幅(cm)5長さ(cm)16.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング坂源
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
切れ味が良く、フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。片手で刃のロックと解除が出来ます。・軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。カラフルでおしゃれな剪定鋏を使えば、庭のお手入れも楽しくなります。
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
生花鋏 ハンドクリエーション F170 左利き用 フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 左利き用 フッ素コーティング坂源
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。左利きの方向けの刃の組み合わせと向きになっております。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)130幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
生花鋏 ハンドクリエーション F170 黒フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 黒フッ素コーティング坂源
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、F-170に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)128幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
生花鋏 ハンドクリエーション Fキュート フッ素コーティング 坂源生花鋏 ハンドクリエーション Fキュート フッ素コーティング坂源
3,398税込3,738
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。「F170だと少し大きい」と感じる方、女性の方向けに一回り小さくなったハンドクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)98幅(cm)10長さ(cm)15.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
ワンタッチ草抜き ワイド Garden Helperワンタッチ草抜き ワイドGarden Helper
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。幅広ツメでまとめて掴む。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
ワンタッチ草抜き スリム Garden Helperワンタッチ草抜き スリムGarden Helper
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。小さな雑草抜きに最適。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 石黒金属角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄石黒金属
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
1丁2役(引き刈り・刈払い)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)170柄長さ(mm)約1050
椎角丸柄 1200mm リング付 浅香工業椎角丸柄 1200mm リング付浅香工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。鍬用の替え柄です。用途に合わせて選ばます。全長1200mm。鍬の柄の交換時に。
材質天然木全長(mm)1200質量(g)450サイズ(mm)先端部側:28×28、角形状、手元側:30×30、丸形状
又枝切鋏(大)205mm 諏訪田製作所又枝切鋏(大)205mm諏訪田製作所
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼全長(mm)約205質量(g)約180刃長(mm)約23

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具