カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • (4)
        • (4)
        • 園芸鋸(175)
        • 土農具(2)
        • (53)
絞り込み
刃長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農具 :「さや」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木サヤ ホウネンミヤワキ木サヤホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉈用鞘 龍馬鉈用鞘龍馬(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途鉈の収納用幅(mm)85高さ(mm)280質量(g)180奥行(mm)30内寸法(mm)66×228
プラスチック鞘 天寿プラスチック鞘天寿(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
天寿剪定鋸用の薄手・中厚兼用プラスチック鞘。
鞘付山鉈 SENNARI鞘付山鉈SENNARI
9,898税込10,888
1本
当日出荷
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用全長(mm)348刃幅(mm)35刃長(mm)180トラスコ品番159-5879材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木質量(g)420
鋼付両刃鞘鉈 鋼典鋼付両刃鞘鉈鋼典
5,998税込6,598
1個
当日出荷
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。 スベリ難い「コブ柄」仕様。
刃長(mm)180全長(mm)365仕様木鞘付き材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)620柄長さ(mm)180刃の種別両刃
工作園芸用鋸用替刃 Berger工作園芸用鋸用替刃Berger
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
工作園芸用鋸替刃です。
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(22件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用EB-SK11(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
サムライ 侍大将 本体 神沢精工サムライ 侍大将 本体神沢精工(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用替刃EB-SK11(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
交換部品です。
用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
剪定鋸 木サヤ付 岡恒剪定鋸 木サヤ付岡恒(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220全長(mm)325質量(g)180ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
チルトン 替刃 アルスチルトン 替刃アルス(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ鉈 黒 片刃 永吉サヤ鉈 黒 片刃永吉(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
用途林で、山で、枝打ちなどに刃先形状片刃
鞘付き剪定鋸 千吉鞘付き剪定鋸千吉(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸ピッチ(mm)3切り幅(mm)1.1板厚(mm)1.1材質刃部:刃物鋼、柄部:木
サヤ付替刃式剪定鋸 SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸SHARK SAW
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き アルス伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付きアルス(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに刃長(mm)370トラスコ品番440-0330全長(mm)700質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 侍大将 替刃 神沢精工サムライ 侍大将 替刃神沢精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
サムライ 弁慶 替刃 神沢精工サムライ 弁慶 替刃神沢精工(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
剪定鋸木サヤ付 替刃 岡恒剪定鋸木サヤ付 替刃岡恒(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃長(mm)220仕様ボルトナット適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110)全長(mm)270質量(g)45ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
鞘入剪定用ハンドル 天寿鞘入剪定用ハンドル天寿(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
天寿鞘入剪定鋸用ハンドル。すべての替刃が取付可能です。
ジョーズ 剪定のための鋸 替刃 サボテンジョーズ 剪定のための鋸 替刃サボテン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。 アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。 ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。 丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
果樹剪定鋸 魁 24 アルス果樹剪定鋸 魁 24アルス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
鞘入腰鉈 片刃 千吉鞘入腰鉈 片刃千吉(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
鞘入腰鉈 双刃 千吉鞘入腰鉈 双刃千吉(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)80刃の種別両刃
空柄 ナタ柄 サヤ付ナタ用 180mm 浅野木工所空柄 ナタ柄 サヤ付ナタ用 180mm浅野木工所
799税込879
1個
当日出荷
交換柄です 桂、釘付き
柄長さ(mm)180
サヤ付替刃式剪定鋸 替刃 SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸 替刃SHARK SAW
889税込978
1枚
当日出荷
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
ゼットソー剪定 梅210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
果樹剪定鋸 魁 21 アルス果樹剪定鋸 魁 21アルス(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ付剪定カーブソー SHARK SAWサヤ付剪定カーブソーSHARK SAW
2,798税込3,078
1本
当日出荷
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
ツルギ 細枝 Silky(ユーエム工業)ツルギ 細枝Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷
【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
大工・園芸鋸 チルトン アルス大工・園芸鋸 チルトンアルス(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鞘入り竹挽鋸 240mm 千吉鞘入り竹挽鋸 240mm千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
竹引き作業用です。
用途竹挽鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)400質量(g)220ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

鉈さや特集
おすすめ人気ランキング
農具