カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • 土農具(3)

農具 :「苗 板」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼付移植ゴテ トンボ工業鋼付移植ゴテトンボ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。
用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れ材質(刃)鋼付全長(mm)275トラスコ品番411-5872質量(g)200板厚(mm)1.6刃先形状移植ゴテ形材質(柄部)国産樫材刃先(mm)45刃先幅寸法(mm)70
共柄移植ゴテ強靭型 トップマン[工具・金物]共柄移植ゴテ強靭型トップマン[工具・金物]
499税込549
1個
8日以内出荷
苗・球根の植替え作業、土入れ、穴掘りに
仕様強靭型板厚(mm)1
植替用ヘラ 石黒金属植替用ヘラ石黒金属
649税込714
1個
10日以内出荷
容器から苗を取り出すときに使用します。容器と土の間に差し込み、ぐるりと回すと根を傷めず取り出せます。 女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)材質(ハンドル)ブナ

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具