農具 :「鍬鋤」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
団地鍬 村国団地鍬村国(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
奈良型 金鋤 豊穣奈良型 金鋤豊穣
22,980税込25,278
1丁
3日以内出荷
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用仕様柄付き全長(mm)910質量(kg)2.2タイプ柄長さ(mm)600材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300頭部幅(mm)135材質(刃先)全鋼
家庭用三本鍬 村国家庭用三本鍬村国(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途田・畑の開墾土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
地鎮祭用 鋤 浅香工業地鎮祭用 鋤浅香工業
16,980税込18,678
1丁
10日以内出荷
厳選素材使用 地鎮祭用の鋤です
用途地鎮祭用全長(mm)1020頭部幅(mm)140頭部長(mm)390材質天然木質量(kg)1.14
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
手造り 平鍬鋼付 1350柄付 浅香工業手造り 平鍬鋼付 1350柄付浅香工業
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1385質量(kg)1.4頭部長(mm)270先幅(mm)125
両刃鍬 松尾刃物製作所両刃鍬松尾刃物製作所
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。
用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。柄長さ(mm)1200
根切鋤 吉岡刃物製作所根切鋤吉岡刃物製作所(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌 浅香工業地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌浅香工業
31,980税込35,178
1丁
10日以内出荷
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080柄長さ(mm)(鎌)250頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390材質天然木質量(kg)2.3高さ(mm)(ケース)50奥行(mm)(ケース)175太さ(mm)(鎌)30
金象 開墾鍬 1050樫柄付 浅香工業金象 開墾鍬 1050樫柄付浅香工業
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしに全長(mm)1050頭部幅(mm)120頭部長(mm)175材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.7
地鎮祭用 2点セット 鍬・鋤 浅香工業地鎮祭用 2点セット 鍬・鋤浅香工業
28,980税込31,878
1丁
10日以内出荷
地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390材質天然木質量(kg)2.2高さ(mm)(ケース)50奥行(mm)(ケース)175
谷かき鍬 柄付 チキチ谷かき鍬 柄付チキチ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用幅(mm)320材質頭部:刃物鋼柄部:木全長(mm)1500高さ(mm)1500質量(g)1460奥行(mm)150
ステン谷かき鍬(角度調整式) 千吉ステン谷かき鍬(角度調整式)千吉
7,698税込8,468
1個
当日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。平鍬にミミの付いたタイプで、より土をすくいやすくなっています。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
鍛造 唐鍬 安隨製作所鍛造 唐鍬安隨製作所
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園刃長(mm)205柄長さ(mm)900材質(柄部)先幅(mm)87総質量(kg)0.9
唐鍬 千吉 金唐鍬千吉 金
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途土づくり作業用全長(mm)1050材質頭部:刃物鋼柄部:樫幅(mm)225奥行(mm)135
家庭鍬 柄 浅香工業家庭鍬 柄浅香工業
2,198税込2,418
1本
8日以内出荷
厳選素材使用
用途交換用の鍬の柄材質天然木全長(mm)1050質量(g)約500頭部寸法(mm)40.5×26.5mm角形状手元寸法(mm)32×26.5mm小判形状
芋掘りフォーク 四本刃 SENNARI芋掘りフォーク 四本刃SENNARI
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。刃幅(mm)160柄長さ(mm)780刃長(mm)310仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

鍬鋤特集
おすすめ人気ランキング
農具