絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,056)
  • ホンダ(36,920)
  • スバル(14,496)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,573)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • 麻場(673)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(443)
  • ハスクバーナ(266)
  • セフティー3(260)
  • フルプラ(238)
  • 東日興産(TN)(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェーン

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    エンジンチェーンソー・充電式チェーンソー・電気チェーンソー 替刃
    用途エンジン式・充電式のチェンソー対応 ソーチェン(替刃)
  • 18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス草刈機 CG18DGA用アクセサリ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個(3本)ほか
    当日出荷
    コードレス草刈機 CG18DGA用
  • ソーチェン SC11-34(1/4インチ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェン SC11-34(1/4インチ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
    適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
  • コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスミニチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • 肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    肩掛けバンド(ダブルタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
    パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
  • 18Vコードレスポールソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスポールソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
  • 36V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
  • 36V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
  • 36V コードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様携帯方式:肩掛式刃数34バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
  • 18V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
  • 特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    特殊コーティングブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヤニがつきにくい軽量ブレード。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 細枝や太枝のせん定作業に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
  • 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス植木バリカン

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    刈込み幅(mm)560充電時間(分)約25電源タイプ充電式
  • 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス植木バリカン CH1835DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
  • 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式芝生バリカン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)。標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm。別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用
    寸法(mm)刃物:(刈込幅)170質量(kg)1.7モーター直流ケーシングモーター無負荷ストローク数(min-1)1300本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)355×137×173
  • ポールアタッチメント CS18-AD HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールアタッチメント CS18-AD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    コードレスミニチェンソ―CS1810DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
    適合CS1810DD寸法(mm)1193~1763
  • 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェーンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
  • ナイロンコード HiKOKI(ハイコーキ)

    ナイロンコード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    備考ナイロンコードカッタ0033-2772用長さ(m)4太さ(mm)2
  • ホルスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用純正ホルスター。ミニチェンソ―の携帯に便利
    適合CS1810DD/CS1210DD
  • 18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスポールヘッジトリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! 8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°) 切れ味抜群の三面研磨刃採用 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    寸法(mm)機体:1890~2480×85×143質量(kg)2.8(BSL1820M装着時)刈込み幅(mm)250使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)1300
  • ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
    適合CSP1820DA/CHP1825DA刈込み幅(mm)250
  • 堅枝用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    堅枝用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途固い枝の刈り込み作業に
  • ポールソーヘッドアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールソーヘッドアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
    適合CSP1820DA/CHP1825DA給油方式自動オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
  • 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス植木バリカン CH1830DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
  • 草刈機用スプール HiKOKI(ハイコーキ)

    草刈機用スプール

    HiKOKI(ハイコーキ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式植木バリカン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。
    用途注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。モーター直流モーター連続使用時間(分)1充電当たり(目安):40能力(mm)(刈込みできる枝の太さ)15無負荷ストローク数(min-1)1700充電池電圧(V)18蓄電池タイプ18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
  • 18V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
  • 笹竹用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    笹竹用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象笹、竹、篠など主な用途笹、竹、篠の切断作業に
  • 超高級ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    超高級ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同長三面研磨刃を採用 よりきれいな切り口で剪定可能です 細枝・太枝・堅枝・新芽・笹・竹・篠の切断や玉作り作業に対応 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途植木や生垣などの剪定作業に
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • 36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
    付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
  • 36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
    付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
  • 36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • ポールアタッチメント CS12-AD HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールアタッチメント CS12-AD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    コードレスミニチェンソ―CS1210DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
    適合CS1210DD寸法(mm)1185~1755
  • トリマバッグ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリマバッグ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適 ショルダーベルト用Dカン付き 内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
    用途クリーナー・植木バリカンの収納アズワン品番65-0295-17
  • 玉作り用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    玉作り用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象生垣や植木主な用途玉造作業に
  • スプール HiKOKI(ハイコーキ)

    スプール

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 日立 刈払用チップソー230 HiKOKI(ハイコーキ)

    日立 刈払用チップソー230

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
    用途一般草刈り用。トラスコ品番377-9157穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)32刃厚(mm)2.2材質(刃)超硬チップ
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械