絞り込み
ブランド
- 藤原製作所
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,050)
- ホンダ(36,747)
- スバル(14,479)
- 三菱(4,884)
- ヤンマー(3,394)
- 工進(2,122)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(441)
- ゼノア(426)
- 共立(350)
- 麻場(328)
- ハスクバーナ(262)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- アルミス(87)
- 三陽金属(ERBA)(87)
- ブランドをもっと見る
特価

二重管穀刺 フレコン用
藤原製作所¥69,980税込¥76,9781本6日以内出荷船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290
一穂用籾摺器
藤原製作所¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷一穂程度の少量の籾を摺るのに使用されます。手の圧力で剥き加減を調整できるので、仕上りが非常に綺麗です。質量(g)250径(Φmm)籾摺面:80寸法(Φ×高さH)(mm)100×40
土壌採土器 断面観察用
藤原製作所¥32,900税込¥36,1901個6日以内出荷土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます! 深さ15cmの土壌断面を採取できます。 栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です! ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。 器具構造がシンプルで手入れも容易です。材質スチール質量(kg)2.5深さ(mm)【採取】150全長(cm)63厚さ(cm)約1.5
平型穀刺し
藤原製作所¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
穀粒均分器
藤原製作所¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷試料を量的及び質的に等分することが可能です。上部の円錐形ホッパーに試料を入れ、ホッパーのシャッターを開けると、32等分(大型は36等分)した仕切り部を通り、左右の排出口から均分されて出てきます。分割比 1:1。鉛フリーはんだ使用しています。本体質量(kg)3.5最大径(Φmm)24総高さ(mm)840対象米、麦最大使用質量(kg)2(米、麦の場合)分割数32口