絞り込み
ブランド
  • 竹村電機製作所
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,050)
  • ホンダ(36,747)
  • スバル(14,479)
  • 三菱(4,884)
  • ヤンマー(3,394)
  • 工進(2,122)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • マキタ(441)
  • ゼノア(426)
  • 共立(350)
  • 麻場(328)
  • ハスクバーナ(262)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(224)
  • アルミス(87)
  • 三陽金属(ERBA)(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所

    土壌水分測定器テンションメーター

    竹村電機製作所(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
    付属品携帯用ソフトケース仕様湿度測定が可能測定範囲3.5~7pH質量(g)155
  • 比色式pH検定器 竹村電機製作所

    比色式pH検定器

    竹村電機製作所(7件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
    用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
  • ポケット型 マルチテスター( pH・EC ) 竹村電機製作所

    ポケット型 マルチテスター( pH・EC )

    竹村電機製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
    用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
  • 土壌水分測定器 竹村電機製作所

    土壌水分測定器

    竹村電機製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
    付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
  • テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所

    テンションメーターDM-8M用ゴム栓

    竹村電機製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1組(5個)
    欠品中
  • マルチテスター用 交換センサー 竹村電機製作所

    マルチテスター用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
    測定範囲4~7pH質量(g)135
  • ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 ) 竹村電機製作所

    ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 )

    竹村電機製作所(2件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷
    1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付
    用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール測定範囲(pH)0.00~14.00分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
  • 土壌酸度計 竹村電機製作所

    土壌酸度計

    竹村電機製作所(9件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
    用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
  • 土壌酸度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸度測定器

    竹村電機製作所(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
    付属品携帯用ソフトケース質量(g)155寸法Φ50×165mm
  • 土壌酸度計 (ブリスタパック) 竹村電機製作所

    土壌酸度計 (ブリスタパック)

    竹村電機製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
    直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができます。普及型、お手軽タイプ。測定対象:畑の土、大きめのプランターの土壌など。《測れないもの》。液体、肥料、石灰類、粒子の大きい用土、腐葉土、ピートモス等の土壌改良材。防水機能はありません、水洗いできません。全ての工程を手作業で行っております。日本製
    測定範囲4~7pH本体質量(g)97
  • ポケット型EC・TDS・塩分&テスター 竹村電機製作所

    ポケット型EC・TDS・塩分&テスター

    竹村電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
    用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml電源(V)LR44(1.5)×4精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD使用温度(℃)5~45分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F)寸法(cm)17×4.5×3温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD校正(塩分)1点/手動測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後)温度分解能(℃)0.1/(0.1°F)係数【TDS係数】0.4~1.00(選択)校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0温度補正(℃)有り(自動)
  • ポケット型pH計 竹村電機製作所

    ポケット型pH計

    竹村電機製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
    温度補償有(自動)校正3点防水仕様IP67緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18
  • CM-53用 交換センサー 竹村電機製作所

    CM-53用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
  • 土壌酸湿度計 (ブリスタパック) 竹村電機製作所

    土壌酸湿度計 (ブリスタパック)

    竹村電機製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    5日以内出荷
    直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。普及型。湿度計付き、測定時の水分状態を揃えることで測定誤差を抑えることができます。測定対象:畑の土、大きめのプランターの土壌など。《測れないもの》。液体、肥料、石灰類、粒子の大きい用土、腐葉土、ピートモス等の土壌改良材。防水機能はありません、水洗いできません。全ての工程を手作業で行っております。日本製
    測定範囲4~7pH本体質量(g)135
  • ハンディ型マルチメータ 竹村電機製作所

    ハンディ型マルチメータ

    竹村電機製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃温度補償自動または手動校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個
  • PC450用交換センサー 竹村電機製作所

    PC450用交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    適合機種PC450用
  • ポケット型PH計 竹村電機製作所

    ポケット型PH計

    竹村電機製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
    用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F精度(pH相対)±0.01pH±1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F温度補償自動(ATC)校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと温度分解能(℃)0.1/0.1°F精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD分解能(pH)0.01
  • テンションメーター 竹村電機製作所

    テンションメーター

    竹村電機製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。 アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。 kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。 リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。 電源が必要です。
    質量(g)90(表示部)使用温度範囲(℃)10~50精度±0.2%、F.S±1digit出力電圧(V)(アナログモニター)1~5測定範囲(kPa)0~-101.3寸法(cm)31×31×26(表示部)出力インピーダンス(Ω)約1K電源(DC-V)12~24使用湿度(%RH)35~85
  • ポケット型マルチテスター 竹村電機製作所

    ポケット型マルチテスター

    竹村電機製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
    付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18温度(℃)(EC)25精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F精度(pH)±0.01±1LSD温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点計数範囲(EC温度)0.0~10.00%分解能(pH)0.01
  • ポケット型EC・TDS・塩分&テスター 竹村電機製作所

    ポケット型EC・TDS・塩分&テスター

    竹村電機製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
    用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点係数(TDS)0.4~1.00計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
  • デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用) 竹村電機製作所

    デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用)

    竹村電機製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。
    寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC)質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9乾電池(JIS006P)精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt)表示LCDデジタル3、1/2桁波長(nm)(センサーピーク)550単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX)波長範囲(nm)(分光特性)400~700許容相対湿度(%)80以下
  • ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型) 竹村電機製作所

    ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)

    竹村電機製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
    付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000校正オートまたは手動(3点まで)測定範囲(mS/cm)0~20.00
  • ポータブル型 デジタル pH計 竹村電機製作所

    ポータブル型 デジタル pH計

    竹村電機製作所
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。 オートオフ機能付き。操作は簡単。
    寸法(mm)157×85×42質量(g)255測定範囲(pH)0.00~14.00温度表示0.0~50.0精度(pH)±0.01温度補償有(自動)校正3点(オート)分解能(pH)0.01
  • ポータブル型 アナログ pH計 竹村電機製作所

    ポータブル型 アナログ pH計

    竹村電機製作所
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    高精度の複合型ガラス電極pH計、見易い拡大目盛、ミラー付き大形メーター仕様。AC.DC両用。
    付属品キャリングケース、土壌測定用容器、pH標準液(pH4.0,pH7.0)、ACアダプター、電池006P本体寸法(mm)170×110×65本体質量(g)580測定範囲(pH)0~14.0精度(pH)±0.1pH(最小目盛) 0.2電源(AC V)100/又は006P(9V)1ヶ温度補正(℃)0~80手動
  • ハンディ型マルチメータ 竹村電機製作所

    ハンディ型マルチメータ

    竹村電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    用途溶液栽培用仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃センサーECCOMBI03M(3mケーブル)温度補償自動または手動校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個
  • エリート PCTS計用 交換センサー 竹村電機製作所

    エリート PCTS計用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
  • エリートCTS計用 交換センサー (少量カップ型) 竹村電機製作所

    エリートCTS計用 交換センサー (少量カップ型)

    竹村電機製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
  • EC Testr 11+用 交換センサー 竹村電機製作所

    EC Testr 11+用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
  • 70ml測定容器 (土壌振とう用 目盛付き) 竹村電機製作所

    70ml測定容器 (土壌振とう用 目盛付き)

    竹村電機製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • PH Testr Soil 用 交換センサー 竹村電機製作所

    PH Testr Soil 用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    4日以内出荷
  • エリートpH計用 交換センサー 竹村電機製作所

    エリートpH計用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
  • PHtestr10・20・30用 交換センサー 竹村電機製作所

    PHtestr10・20・30用 交換センサー

    竹村電機製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
  • PM-65用 pHセンサー 竹村電機製作所

    PM-65用 pHセンサー

    竹村電機製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    PM-65用pHセンサー

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械