絞り込み
ブランド
- GS
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(66,063)
- ホンダ(38,507)
- スバル(14,522)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,486)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(683)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(463)
- マキタ(444)
- ハスクバーナ(268)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る

GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ
GS¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷特殊チップで雑草を強力にカットします。用途畔草、雑草などの一般草刈り。トラスコ品番382-0785刃数36穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4材質(刃)超硬チップ
手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX
GS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。用途芝生刈込用。トラスコ品番690-7322長さ(mm)1110幅(mm)360高さ(mm)800刈込み幅(mm)200ブレード枚数5刈込み高さ(mm)10152025材質(刃)炭素刃物鋼集草容量(L)9.4
充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)
GS¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)用途芝刈り。付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番423-9911長さ(mm)1400幅(mm)450高さ(mm)800電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)刈込み幅(mm)300ブレード枚数5刈込み高さ(mm)5~30集草容量(L)28.7
充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V)
GS¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。用途芝刈り用。付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番452-9847材質刃:特殊刃物鋼長さ(mm)1015幅(mm)425高さ(mm)800電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)刈込み幅(mm)280ブレード枚数5刈込み高さ(mm)101826344250
GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ230ミリ
GS¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷特殊チップで雑草を強力にカットします。用途畔草、雑草などの一般草刈り。トラスコ品番382-0777刃数36穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)230刃厚(mm)1.4材質(刃)超硬チップ
エンジン式デサッチャー
GS¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。用途芝生の更新作業に。仕様出力(KW/rpm):3.6トラスコ品番195-1442質量(kg)51刈込み幅(mm)350ブレード枚数22燃料タンク容量(L)3.1アズワン品番64-8537-08馬力(PS)4.9作業幅(mm)350
エンジン式粉砕機 チッパーシュレッダー
GS¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷最大60mmの太枝を粉砕できるエンジン式粉砕機です。庭木の剪定などで出る大量の刈り枝を約1/8に減容できます。粉砕後は有機肥料として再利用や、可燃ごみとして出すことが可能です。付属品手袋、ゴーグル、聴覚保護具(耳栓)、収集バッグトラスコ品番654-8075幅(mm)620高さ(mm)1100奥行(mm)1420