カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 農業機械部品(1)
        • 運搬・収納・保管(1)
絞り込み

農業機械 :「カゴ A4」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックスカーゴ HARAX(ハラックス)ラックスカーゴHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。 棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)仕様組立品付属品標準棚板2枚トラスコ品番176-4145長さ(mm)1750幅(mm)640質量(kg)34高さ(mm)1600材質(本体)アルミ合金タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
ナカゴ HZ-30A-601 BIGM(丸山製作所)ナカゴ HZ-30A-601BIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称ナカゴ HZ-30A-601関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB)図解NoMSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.4、R100-4 ノズル及びハリマーク部品_No.22、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.4、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.4、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.4

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

カゴ 黒特集
おすすめ人気ランキング
農業機械