カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(43)
        • 刈払機(9)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(3)
        • チェーンソー(15)
        • 耕うん機(1)
        • 農業機械部品(1,461)
        • 種子播種機(種まき機)(4)
        • 測定機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「1/8 1/4」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
1,537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
    用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
  • 45°エルボ(G1/8XR1/4) BIGM(丸山製作所)

    45°エルボ(G1/8XR1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格1036-04-02ヨコハマ部品名称45°エルボ(G1/8XR1/4)図解NoBSM-1350L-18DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.7、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18GK オプション4 アキュムレータ部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18AU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1550L-22DU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1550L-22AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.7、BSM-1550L-18GK オプション4 アキュムレータ2012部品_No.9、BSM-1350L-18DU オプション1 アキュムレータ部品_No.31
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品

    永田製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合本体1124400
  • 45°エルボ(R1/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    45°エルボ(R1/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格1036-02-04ヨコハマ部品名称45°エルボ(R1/8XG1/4)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブームリフト部品_No.34
  • 90°エルボ(R1/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    90°エルボ(R1/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考R1/8XG1/4規格190-4-2ニツタ部品名称90°エルボ(R1/8XG1/4)図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.17、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.9、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.21
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター

    ゼノア(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
    用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合(本体品番)G2000T
  • 元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場

    元用ボールコック G1/4×R3/8

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
  • 異径金具 G1/4×G3/8 麻場

    異径金具 G1/4×G3/8

    麻場
    669税込736
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G3/8
  • 異径金具 G3/8×G1/4 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4

    麻場
    599税込659
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
  • ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック

    ゼノア
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
  • スライドノズル8号(G1/4) 永田製作所

    スライドノズル8号(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • アルパイノズル8号(G1/4)240cm 永田製作所

    アルパイノズル8号(G1/4)240cm

    永田製作所
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • 切替畦畔CPPS 35型(G1/4) 丸山製作所

    切替畦畔CPPS 35型(G1/4)

    丸山製作所
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
    質量(g)1180取付ねじG1/2全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
  • スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 G1/4 麻場

    スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 G1/4

    麻場
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
    全長(mm)700質量(g)550タイプ銀ロウ付け吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4取付ねじG1/4噴射角度【2.9Mpa】15°穴径(inch)噴板:1/8MVNP15124
  • オスコネクタクミタテ C1/4-PT1/8 BIGM(丸山製作所)

    オスコネクタクミタテ C1/4-PT1/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考19~21フクム規格C1N-1/4-PT1/8部品名称オスコネクタクミタテ C1/4-PT1/8図解NoCBM-520SLT-B 撹拌部品_No.17、SSA-S550 撹拌部品_No.21、SSA-S551 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.17、SSA-S602DXM 撹拌部品_No.20、BSM-830SLT-C2 本体部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.41、SSA-V1000C 撹拌部品_No.27、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.26、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.18、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.15、SSA-F600 台車 リヤデフ チェーンケース部品_No.49、BSM-830L 1998ネン 本体部品_No.18、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.23など
  • PA型(RL型)噴口取付フード1/4x1/8 永田製作所

    PA型(RL型)噴口取付フード1/4x1/8

    永田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4 麻場

    スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4

    麻場
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
    全長(mm)700質量(g)550タイプ銀ロウ付け吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4取付ねじG1/4噴射角度【2.9Mpa】15°穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124
  • SBV265  燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    SBV265 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8 BIGM(丸山製作所)

    オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    備考18~20フクム C1N-1/4-PT1/8規格C1N-1/4-PT1/8部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.23、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.11、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.37、CBM-520 撹拌部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.20、SSA-N550DX 攪拌部品_No.16、SSA-F616 攪拌部品_No.17、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.36、SSA-F500 攪拌部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.40、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.39、SSA-V1000C 撹拌部品_No.23、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.44、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.17、CGA-6 薬剤タンク部品_No.61など
  • クリーンノズル 8型DX G1/4 麻場

    クリーンノズル 8型DX G1/4

    麻場
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)780取付ねじG1/4全長(cm)242
  • トラクター用タイヤ FL18 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ FL18

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    259,800税込285,780
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • ニップル G1/4×R3/8 麻場

    ニップル G1/4×R3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R3/8
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Carburator ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Carburator

    ゼノア
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • NX2110H 燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    NX2110H 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ステン継ノズルパイプ 8-600 G1/4 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-600 G1/4

    麻場
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)60
  • SB265  エアクリーナー・マフラー部 シングウ(新宮商行)

    SB265 エアクリーナー・マフラー部

    シングウ(新宮商行)
    89税込98
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • BX260  キャブレター部 シングウ(新宮商行)

    BX260 キャブレター部

    シングウ(新宮商行)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ステン継ノズルパイプ 8-490 G1/4 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-490 G1/4

    麻場
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)68取付ねじG1/4全長(cm)49
  • ステン継ノズルパイプ 8-600 G1/4 ヘッダ付 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-600 G1/4 ヘッダ付

    麻場
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)60
  • (32C)コントロール ボツクス AY スバル

    (32C)コントロール ボツクス AY

    スバル
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (106)ラベル,エンジンネーム ユA-H スバル

    (106)ラベル,エンジンネーム ユA-H

    スバル
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • NX2110 燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    NX2110 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ニップル G1/4×G3/8 麻場

    ニップル G1/4×G3/8

    麻場
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス G3/8
  • (34K)パネル ハーネス スバル

    (34K)パネル ハーネス

    スバル
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (32D)コントロール ボツクス AY スバル

    (32D)コントロール ボツクス AY

    スバル
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4

    麻場
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)50取付ねじG1/4全長(cm)25
  • ジヨイント(M8XR1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(M8XR1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    備考M8XR1/4部品名称ジヨイント(M8XR1/4)図解NoSSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.44、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.21、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.21、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.21、SSA-V602C-DX 薬液配管-1部品_No.47
  • アダプタ(G3/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    アダプタ(G3/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    備考BP-3/8X1/4規格BP-3/8X1/4トキワ部品名称アダプタ(G3/8XG1/4)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.51、BSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.6
  • エクステンシヨン(G3/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン(G3/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エクステンシヨン(G3/8XG1/4)図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.53
  • エクステンシヨン PF3/8XPT1/4 BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン PF3/8XPT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/8XPT1/4部品名称エクステンシヨン PF3/8XPT1/4図解NoBSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.7、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.3、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.6、BSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-1310L 撹拌部品_No.24、BSM-1050SLT-16HA3U 撹拌部品_No.19、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.22、BSM-1265SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSA-420JSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、BSM-1240SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.4など
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械