カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器(7)
- 刈払機(8)
- チェーンソー(1)
- 農業機械部品(49)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
ブランド
- 三菱(21)
- ホンダ(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 永田製作所(6)
- スバル(3)
- ECHO(エコー)(3)
- 工進(1)
- セフティー3(1)
- レヂトン(1)
- ハウスビーエム(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- ゴールデンスター(1)
- ハートフルジャパン(1)
農業機械 :「P80」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

リンクロツド(P=80)
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称リンクロツド(P=80)図解NoSSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.37、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.37
山林用チップソー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
丸鋸刃(下刈用) 80
ツムラ(津村鋼業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.25刃数(p)80
GS 刈払機替刃80枚刃255
ゴールデンスター¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷畦草、雑草、すすき、笹などの一般草刈りに最適用途刈払機用替刃トラスコ品番868-2916材質SK-5質量(g)560外径(Φmm)255刃数(p)80
メタルソー 370Xシリーズ
レヂトン¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷。長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。