絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 280(2)
  • 300(1)
刈込み高さ(mm)
  • 50
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • ゴールデンスター(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • キンボシ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ

    電子芝刈機 280mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄質量(kg)10容量(L)(集草)24電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源コード(m)0.3刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • ハイカットモアーロイヤル キンボシ

    ハイカットモアーロイヤル

    キンボシ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
    用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
  • ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー ゴールデンスター

    ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー

    ゴールデンスター
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
    用途電動式芝刈機付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード仕様過電流防止回路付き質量(kg)23.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800電圧(V)(50/60Hz)100刈込み幅(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)520刈込み能力(m2/H)350機構逆転研磨機構刈込み方式リール式・8枚刃刈高調整(mm)5~50(無段調整)
  • GS 電動芝刈機ティアラモアー ゴールデンスター

    GS 電動芝刈機ティアラモアー

    ゴールデンスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
    用途電動式芝刈機トラスコ品番452-9880長さ(mm)980幅(mm)410質量(kg)15.3高さ(mm)800刃形リール式5枚刃刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)10~50材質(刃)特殊刃物鋼
  • 芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)電流(A)6.3消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
芝刈機