絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 300
  • 160(2)
  • 200(5)
  • 230(5)
  • 250(6)
  • 280(3)
  • 320(2)
  • 330(2)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 460(2)
  • 480(1)
  • 530(3)
  • 534(1)
刈込み高さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • ゴールデンスター(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    手動式芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
    用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
  • 手動芝刈機 TAKAGI(高儀)

    手動芝刈機

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
    用途お庭のお手入れに。セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込み高さ(mm)約15/25/35/40刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
  • ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー ゴールデンスター

    ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー

    ゴールデンスター
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
    用途電動式芝刈機付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード仕様過電流防止回路付き質量(kg)23.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800電圧(V)(50/60Hz)100刈込み幅(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)520刈込み能力(m2/H)350機構逆転研磨機構刈込み方式リール式・8枚刃刈高調整(mm)5~50(無段調整)
芝刈機