絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 690(1)
  • 710(2)
  • 1020(1)
刈込み高さ(mm)
  • 10~70
  • 0~100(2)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • OREC(オーレック)(7)
  • 共立(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歩行モア(FL520X) 共立

    歩行モア(FL520X)

    共立
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    6日以内出荷
    芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
    仕様作業能率(a/h):8、14、22形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右可変刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70乾燥質量(kg)69タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)最大出力(kW)エンジン:4寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965エンジン型式GXV160走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
  • オートモアー OREC(オーレック)

    オートモアー

    OREC(オーレック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
    仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
    仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
    仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)型式三菱/GB121PN-412種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式最大出力(kW)3走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.5、G:2.5馬力(PS)4.2走行タイプ前進2段後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
    仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
    仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×12枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690-1020刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進2段後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
    仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
    仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段
芝刈機