防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
こんなお得な商品も!
ガーデンスプレー 背負い式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)4.2
全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布
付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機
公称電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオン蓄電池
ポンプ(型式)ダイヤフラム
関連資料(0.24MB)
公称容量(Ah)1.3
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8
種類エンジン式
タンク容量(L)15
最高圧力(MPa)0.8
使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)
吸水量(L/min)0.5~6.0
点火プラグチャンピオンCJ8Y相当
運転時間(分)約50
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6.6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口
形式ピストン式
タンク容量(L)【薬液タンク】15
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)7.4
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】2.05
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563
ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)
バッテリーLBP-36-80
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555
ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー
乾燥質量(kg)3.3
ポンプダイヤフラム式
吸水量(L/min)【ポンプ】1.3
連続動作時間約120分
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
付属品36Vマルチボルトバッテリー
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在
乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.1
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布
吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6
標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル
エンジン型式丸山 GE233P
排気量(cm3)22.5
ポンプの種類カスケードポンプ
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4.7
容量(L)15
寸法(幅W×高さH)(mm)355×575
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)7
容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンプカスケード式
吸水量(L/min)1~9
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355
幅(mm)435
質量(kg)6
高さ(mm)525
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)~6.0
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)3.9
タンク容量(L)薬液:15
最高圧力(MPa)0.4
連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプダイヤフラムポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)3.6
種類手動式
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53
回転数(回/分)ハンドル基準:85
散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)7
最大吐出圧力(MPa)1.2
薬剤タンク容量(L)15
排気量(cm3)22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。
ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。