絞り込み
タンク容量(L)
  • 15
  • 0.5(8)
  • 0.55(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 1(3)
  • 1.6(3)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 3.6(4)
  • 5(23)
  • 10(31)
  • 13(5)
  • 20(21)
  • 23(7)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 30(6)
  • 50(7)
種類
  • エンジン式(4)
  • 電池式(4)
ノズル長(mm)
  • 600(2)
  • 680(1)
ホース長さ(m)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 共立(7)
  • 丸山製作所(5)
  • 麻場(5)
  • 工進(3)
  • 初田工業(3)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • アリミツ(1)
  • ゼノア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • 充電式噴霧器 本体 マキタ

    充電式噴霧器 本体

    マキタ(8件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
    用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
    用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にバッテリー電圧(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H種類充電式電源(V)直流18商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
    質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
  • 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

    工進(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ

    麻場
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • 背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマボーイA

    アリミツ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負式動力噴霧機 SHRE15G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE15G

    共立
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力噴霧機 SHPE1517G 共立

    背負式動力噴霧機 SHPE1517G

    共立
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」 麻場

    背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」

    麻場
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
    用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式カスケード式質量(kg)7タンク容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L/min)1~9
  • バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)

    共立
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.3バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
  • バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)

    共立
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • 背負式動力噴霧機 SHRE15DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE15DX

    共立
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.1燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
  • バッテリー動力噴霧器 初田工業

    バッテリー動力噴霧器

    初田工業
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
    用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム公称容量(Ah)1.3
  • 背負動力噴霧器 初田工業

    背負動力噴霧器

    初田工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
    用途除草剤等の散布吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズルエンジン型式丸山 GE233P排気量(cm3)22.5ポンプの種類カスケードポンプ
  • 背負動力噴霧器 初田工業

    背負動力噴霧器

    初田工業
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
    用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
  • 背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」 麻場

    背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」

    麻場
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」

    麻場
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
  • バッテリー噴霧器 麻場

    バッテリー噴霧器

    麻場
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
    バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3AhRoHS指令(10物質対応)対応
動力式噴霧器