絞り込み
種類
- エンジン式(4)
- 手動式(半自動式)(2)
- 蓄圧式(2)
- 電池式(4)
タンク容量(L)
- 15
- 0.5(17)
- 0.65(9)
- 0.8(10)
- 1(29)
- 1.2(6)
- 1.5(6)
- 2(24)
- 3(13)
- 4(19)
- 5(45)
- 6(14)
- 7(13)
- 8(8)
- 10(46)
- 20(26)
- 23(8)
- 25(6)
- 30(6)
- 50(10)
- タンク容量(L)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 530(1)
- 600(3)
- 680(1)
- 780(1)
ホース長さ(m)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.45(1)
- 1.5(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 共立(7)
- 丸山製作所(5)
- 麻場(5)
- 工進(4)
- 初田工業(3)
- マキタ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アリミツ(1)
- みのる産業(1)
- ゼノア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

背負い式手動噴霧器 グランドマスター
工進(21件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
ガーデンスプレー 背負い式
(47件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(mm)1450ノズル長(mm)780主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(タンク)PP材質(ノズル)PP質量(kg)約3.6寸法(mm)345×530×380付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)
工進(4件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
人力噴霧器 背負い 15X型
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)4.2全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
大型散粒機
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール質量(kg)3.6種類手動式タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53回転数(回/分)ハンドル基準:85散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
背負動噴
丸山製作所¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
動散
丸山製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷から7日以内出荷軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁種類エンジン式
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)
工進(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
エンジン背負動力噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ
麻場¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷充電工具のバッテリが使える!用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリー動噴
丸山製作所¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から9日以内出荷スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
バッテリー動力噴霧器
初田工業¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム公称容量(Ah)1.3
背負動噴
丸山製作所¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
バッテリー動噴
丸山製作所¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
背負動力噴霧機 トマボーイA
アリミツ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
背負式動力噴霧機 SHRE15G
共立¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力噴霧機 SHPE1517G
共立¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」
麻場¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式カスケード式質量(kg)7タンク容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L/min)1~9
バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)
共立¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.3バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)
共立¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
背負式動力噴霧機 SHRE15DX
共立¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.1燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
背負動力噴霧器
初田工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。用途除草剤等の散布吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズルエンジン型式丸山 GE233P排気量(cm3)22.5ポンプの種類カスケードポンプ
背負動力噴霧器
初田工業¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」
麻場¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」
麻場¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷充電工具のバッテリが使える!用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
エンジン式動力噴霧機
ゼノア¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
バッテリー噴霧器
麻場¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3AhRoHS指令(10物質対応)対応