絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 30(1)
種類
  • エンジン式(4)
  • オプション品(1)
  • 電気式(2)
  • 電池式(1)
ノズル長(mm)
  • 520(1)
ホース長さ(m)
  • 1.42(1)
  • 1.8(2)
  • 10(1)
  • 20(2)
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • モノタロウ(1)
  • 共立(83)
  • 麻場(51)
  • 丸山製作所(49)
  • 工進(40)
  • マキタ(18)
  • 初田工業(12)
  • 新ダイワ(10)
  • マルナカ(7)
  • セフティー3(6)
  • アリミツ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • エスコ(4)
  • アルミス(4)
  • EXTREME(4)
  • ゼノア(3)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • SIS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
49,880税込54,868
1台
4日以内出荷
パワフルツインポンプ搭載
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に吸水量(L/min)7.1
背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)背負動力散布機BIGM(丸山製作所)
84,980税込93,478
1台
欠品中
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7種類エンジン式最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)薬剤タンク容量(L)23エンジン総排気量(cm3)35.5
バッテリー噴霧器 BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧器BIGM(丸山製作所)
32,880税込36,168
1台
4日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付
用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)タンクキャリー動噴(モーター式)BIGM(丸山製作所)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
バッテリー噴霧機 BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機BIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布タンク容量(L)10種類電池式吸水量(L/min)0.8圧力(MPa)0.3散布時間約60分(連続)充電時間(分)約90ポンプギヤポンプモーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)背負動力散布機BIGM(丸山製作所)
99,880税込109,868
1台
4日以内出荷
1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
最大吐出量粒剤:30kg/分
バッテリー動噴(充電式)用バッテリー BIGM(丸山製作所)バッテリー動噴(充電式)用バッテリーBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
種類動力式噴霧器パーツ適合本体353031
動力式噴霧器