絞り込み
タンク容量(L)
- 0.5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 30(1)
種類
- エンジン式(4)
- オプション品(1)
- 電気式(2)
- 電池式(1)
ノズル長(mm)
- 520(1)
ホース長さ(m)
- 1.42(1)
- 1.8(2)
- 10(1)
- 20(2)
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- モノタロウ(1)
- 丸山製作所(30)
- 共立(24)
- 工進(20)
- マキタ(18)
- 麻場(17)
- 新ダイワ(10)
- セフティー3(6)
- アリミツ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アルミス(4)
- EXTREME(4)
- ゼノア(3)
- セイワ(2)
- YARD FORCE(2)
- Nichiryu and Nature(2)
- エスコ(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
特価

タンクキャリー動噴(モーター式)
BIGM(丸山製作所)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
エンジン背負動力噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
バッテリー噴霧機
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。用途薬剤散布付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド種類電池式タンク容量(L)10本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3モーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)0.8充電時間(分)約90散布時間約60分(連続)圧力(MPa)0.3
バッテリー噴霧器
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
背負動力散布機
BIGM(丸山製作所)¥88,980税込¥97,8781台欠品中スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備用途水田・畑作・牧場等の散布作業に最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分


















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)