絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.59(1)
  • 0.6(3)
  • 0.65(3)
  • 0.8(2)
  • 0.85(1)
  • 0.89(2)
  • 1.6(2)
  • 1.72(2)
  • 2(2)
  • 10(5)
  • 13(3)
  • 15(7)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 50(4)
種類
  • エンジン式(3)
ホース長さ(m)
  • 20(3)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 80(2)
ブランド
  • 共立
  • モノタロウ(1)
  • 丸山製作所(50)
  • 麻場(50)
  • 工進(40)
  • マキタ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 初田工業(12)
  • 新ダイワ(10)
  • セフティー3(6)
  • マルナカ(5)
  • アリミツ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • エスコ(4)
  • アルミス(4)
  • EXTREME(4)
  • ゼノア(3)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • SIS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式噴霧機 SBD101 共立

    乾電池式噴霧機 SBD101

    共立
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×285×510ノズルスーパー25、樹脂型1頭口、自在ジェットノズル乾燥質量(kg)3.1ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3圧力(MPa)【ポンプ】29稼働時間(分)【単一乾電池】最大330【単三乾電池】最大60
  • ピストン式動噴 SP817 共立

    ピストン式動噴 SP817

    共立
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×330×386最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)18噴霧量(L/min)48.1~72.1所要動力(kW)5.0~6.7
  • ピストン式動噴 SP457 共立

    ピストン式動噴 SP457

    共立
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)11.5噴霧量(L/min)22.8~37.6所要動力(kW)2.4~3.9
  • 背負動力散布機 DMC810FT-45 共立

    背負動力散布機 DMC810FT-45

    共立
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
  • 背負式動力噴霧機 SHRE20DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE20DX

    共立
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.3燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
  • エンジンセット動噴 SPE3570 共立

    エンジンセット動噴 SPE3570

    共立
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)31.2ポンプSP357吸水量(L/min)24始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN
  • 背負動力散布機 共立

    背負動力散布機

    共立
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ。薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。
    仕様薬剤タンク(L):13質量(kg)本体乾燥:8.6方式キャブレタ:循環式使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1ホース長さ(m)使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)燃料タンク容量(L)0.85始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)385×435×615排気量(cm3)38.2
  • 背負式動力散布機 DME305G-13 共立

    背負式動力散布機 DME305G-13

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
    その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
  • 背負式動力噴霧機 SHRE105G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE105G

    共立
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力噴霧機 SHRE15G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE15G

    共立
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 自走式キャリー動噴 VSC357G-8B 共立

    自走式キャリー動噴 VSC357G-8B

    共立
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
    型式【ポンプ】SP357燃料ガソリン寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100常用圧力(MPa)【ポンプ】4エンジン部最大出力3kW乾燥質量(kg)110始動方式リコイル吸水量(L/min)23.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915走行タイプ前進1速、ミッション
  • 背負式動力噴霧機 SHRE105G/U 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE105G/U

    共立
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力散布機 DMC606G 共立

    背負式動力散布機 DMC606G

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
    その他【畦畔噴頭】標準装備タンク容量(L)【薬液タンク】26ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55乾燥質量(kg)12.3燃料タンク容量(L)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740排気量(cm3)58.2
  • 背負式動力噴霧機 SHPE1517G 共立

    背負式動力噴霧機 SHPE1517G

    共立
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力噴霧機 SHRE20G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE20G

    共立
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • 畝間スプレーカー TSP50V-NN/W 共立

    畝間スプレーカー TSP50V-NN/W

    共立
    529,800税込582,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889乾燥質量(kg)54燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
  • バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)

    共立
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.3バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
  • バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)

    共立
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • バッテリー動噴 SBL104(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBL104(バッテリー・充電器付)

    共立
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×285×500ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.2バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
  • バッテリー動噴 SBL105R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBL105R(バッテリー・充電器付)

    共立
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型乾燥質量(kg)2.5バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】0.9連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】0.3
  • 畝間スプレーカー TSP50V-KN/W 共立

    畝間スプレーカー TSP50V-KN/W

    共立
    529,800税込582,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×1290×820乾燥質量(kg)60燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.7(低速)/2.9(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
  • バッテリー動噴 SBL182(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBL182(バッテリー・充電器付)

    共立
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)4.2バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】2.3圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4稼働時間(分)最大70~170
  • エンジンセット動噴 HPE4040 共立

    エンジンセット動噴 HPE4040

    共立
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)37.5ポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • エンジンセット動噴 HPE4040L 共立

    エンジンセット動噴 HPE4040L

    共立
    419,800税込461,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)41.3エンジンタイプGB181LLポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
  • 背負動力散布機 DME410FT-23 共立

    背負動力散布機 DME410FT-23

    共立
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.8燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
動力式噴霧器