動力式噴霧器 :「薬剤散布機」の検索結果

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類エンジン式 型式背負式 対応溶液薬剤 運転時間(分)(満タン)50
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) サンドイエロー 質量(g)1136 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 ノズル長(cm)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6 対応1キロ剤対応 薬剤タンク容量(L)23 排気量(cm3)41.5
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷