絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,783件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラー三脚2M 麻場

    クラー三脚2M

    麻場
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    圃場環境にあわせてスプリンクラーの高さが選べます。
    高さ(m)2
  • SPホース8.5Φ*30mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*30mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*10mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*10mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)10耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • ネオプロ噴口 麻場

    ネオプロ噴口

    麻場
    8,200税込9,020
    1個
    6日以内出荷
    従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。240gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。高圧で使用してもカバーが握りやすいです。フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。Φ2.0噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。
    付属品噴板Φ1.5質量(g)240径(Φ)【標準噴板】Φ2最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
  • ブリスターパック 9L用 PKセット TEF 麻場

    ブリスターパック 9L用 PKセット TEF

    麻場
    498税込548
    1個
    5日以内出荷
    肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
    セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
  • カート式静電噴口 みのる産業

    カート式静電噴口

    みのる産業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • 伸縮ノズル 2頭口 BIGM(丸山製作所)

    伸縮ノズル 2頭口

    BIGM(丸山製作所)
    4,588税込5,047
    1個
    4日以内出荷
    作業に合わせて長さ調整可能/散布竿は不要です
    長さ(cm)750~2010
  • マルチライト噴口 ヤマホ工業

    マルチライト噴口

    ヤマホ工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
    用途散布
  • ヨレーズDXー1500G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDXー1500G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • ライトクリーナーS型(G1/4) ヤマホ工業

    ライトクリーナーS型(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • エースノズルR型(G1/4) ヤマホ工業

    エースノズルR型(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角1頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角1頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • ニップル G3/8×G3/8 麻場

    ニップル G3/8×G3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス G3/8
  • ニップル G1/2×R1/2 麻場

    ニップル G1/2×R1/2

    麻場
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R1/2
  • ニップル G1/2×R3/8 麻場

    ニップル G1/2×R3/8

    麻場
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/8
  • 異径金具 M10P1.0×G1/4  ブリスターパック付 麻場

    異径金具 M10P1.0×G1/4 ブリスターパック付

    麻場
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
  • 異径金具 M10P1.0×G1/4 麻場

    異径金具 M10P1.0×G1/4

    麻場
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
  • 異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付 麻場

    異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付

    麻場
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
  • 異径金具 G1/2×G3/8  ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8 ヘッダ付

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • 異径金具 G1/2×G3/8 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • 異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
  • カップリングパッキン 80mm(3”) 麻場

    カップリングパッキン 80mm(3”)

    麻場
    339税込373
    1個
    当日出荷
    液漏れをしっかり防いで安全作業。
    外径×内径×厚さ(mm)88×68×3.0
  • カップリングパッキン 50mm(2”)ヘッダ付 麻場

    カップリングパッキン 50mm(2”)ヘッダ付

    麻場
    469税込516
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    液漏れをしっかり防いで安全作業。
    外径×内径×厚さ(mm)59.5×46×2.0
  • 町野式カップリング 50mm(2") 麻場

    町野式カップリング 50mm(2")

    麻場
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    軽い力でワンタッチ簡単接続! しっかりと接続されるから安全作業!
    内径(Φmm)(メス)56外径(Φmm)(オス)55.6
  • ホースカップリング 75mm(3") 麻場

    ホースカップリング 75mm(3")

    麻場
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG3適合ホース径(Φmm)75
  • ホースカップリング 65mm(2"-1/2) メネジ 麻場

    ホースカップリング 65mm(2"-1/2) メネジ

    麻場
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG2-1/2適合ホース径(Φmm)65
  • ホースカップリング 65mm(2"-1/2) 麻場

    ホースカップリング 65mm(2"-1/2)

    麻場
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG2-1/2適合ホース径(Φmm)65
  • ホースカップリング 19mm(3/4) メネジ 麻場

    ホースカップリング 19mm(3/4) メネジ

    麻場
    539税込593
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG3/4適合ホース径(Φmm)19
  • 潅水ストレーナー 75mm(3") 麻場

    潅水ストレーナー 75mm(3")

    麻場
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
    取付ねじ3"適合ホース径(Φmm)75
  • 潅水ストレーナー 65mm(2"-1/2) 麻場

    潅水ストレーナー 65mm(2"-1/2)

    麻場
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
    取付ねじ2-1/2"適合ホース径(Φmm)65
  • 潅水ストレーナー 25mm(1") 麻場

    潅水ストレーナー 25mm(1")

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
    取付ねじ1"適合ホース径(Φmm)25
  • サクションフィルター赤(30メッシュ/C) G3/4 麻場

    サクションフィルター赤(30メッシュ/C) G3/4

    麻場
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
    全長(mm)125取付ねじG3/4
  • 吸水継手メネジ G1/2×13 麻場

    吸水継手メネジ G1/2×13

    麻場
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    吸水ストレーナに付けて使用できます。
    取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
  • ステン伸縮ノズルKS2S 麻場

    ステン伸縮ノズルKS2S

    麻場
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    作業に合わせて伸縮できる優れものです。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機質量(g)100取付ねじM10P1.0全長(cm)360~850
  • ステン伸縮ノズル 6型 G1/4 麻場

    ステン伸縮ノズル 6型 G1/4

    麻場
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    作業に合わせて伸縮できる優れものです。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機質量(g)400取付ねじG1/4全長(cm)1200~2000
  • ステン継ノズルパイプ 8-900 ヘッダ付 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-900 ヘッダ付

    麻場
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)119取付ねじG1/4全長(cm)90
  • ステン継ノズルパイプ 8-750 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-750

    麻場
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)96取付ねじG1/4全長(cm)75
  • ステン継ノズルパイプ 8-490 G1/4 麻場

    ステン継ノズルパイプ 8-490 G1/4

    麻場
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    強度・耐食性に優れたステンレス製です。
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機質量(g)68取付ねじG1/4全長(cm)49
動力式噴霧器パーツ