絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,822)
- 麻場(611)
- 工進(82)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(37)
- ヤマホ工業(34)
- セフティー3(31)
- マキタ(12)
- みのる産業(9)
- アリミツ(4)
- HARAX(ハラックス)(3)
- エスコ(2)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- オーミヤ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

コンコルド TC-700
永田製作所¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。全長(mm)700穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)470機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
ラウンド25LB-2(動力用)青
永田製作所¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。全長(mm)310本体質量(g)96取付ネジ径G1/4
コルト噴口C-1
永田製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)100穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)315機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
ピストルエースPAS
永田製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。全長(mm)175穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)410機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。用途ハウス 果樹全般 平面野菜 立木野菜全長(mm)860タイプ動力本体質量(g)600最高圧力(MPa)3.0機能切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
電動スプレー コンテナー 1200cc
精和産業¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途タフエアレス380用コンテナー材質樹脂容量(mL)1200TKG品番9-1561-1302TKG品番(2017)6-1390-1202