絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,822)
- 麻場(611)
- 工進(82)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(37)
- ヤマホ工業(34)
- セフティー3(32)
- マキタ(12)
- みのる産業(9)
- アリミツ(4)
- HARAX(ハラックス)(3)
- エスコ(2)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- オーミヤ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 動力式噴霧器パーツ
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付
麻場¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
スーパー25 動力用1頭口 G1/4
麻場¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)50質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4取付ねじG1/4噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入
麻場¥929税込¥1,0221個5日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。全長(mm)50質量(g)30穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】110°
ニュー自在噴口 G1/4 小箱入
麻場¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)50質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
ハット噴口 G1/4
麻場¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷噴射角度も遠近調節も自由自在です。全長(mm)110質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】8
アングル1頭口 S-7 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。全長(mm)360質量(g)5.5タイプ広角噴板1ツ穴種類噴板:SUS板 S-7×1取付ねじG1/4
動力噴霧機用接続金具 ソケット
工進(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ソケット金具適合機種人力・動力用
泡状除草剤噴口 ラウンドLB-2
工進¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/13a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-2適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.76~0.92
動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170
工進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様ステンレスライト畦畔170適合機種動力用タイプ畦畔ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2~1.8接続ねじG3/8(ISO) or G1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)噴霧時:8.7~9.5噴霧調整直射・扇形・遠距離噴霧量(L/min)噴霧時:15.0~21.5
噴霧器用噴口キャップ 電気用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSA-5・10材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)0.75
噴霧器用噴口キャップ 電池用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
2頭口噴口用アダプター
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10材質(本体)ポリアセタール
ピストル噴口AF-5
永田製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)350穴径(Φmm)墳板:0.7×5本体質量(g)490機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
丸3頭口(換)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)質量(g)88内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]再生紙使用マーク適合
スーパートップ噴口15型 G1/4
麻場¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷到達性能に優れ、高木散布(アメシロ防除)等に最適です。松喰い虫などの防除に有効です。隊摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップを採用。握りを回すことで噴霧角度の調整が可能です。用途散布等仕様噴角(度):~40(at2.0Mpa)全長(mm)1270質量(g)940対応機種セット動噴、必要吸水量20L/min以上取付ねじG1/4到達距離(m)15(直・2.0Mpa)
ネオゴールド噴口
麻場¥7,100税込¥7,8101個7日以内出荷従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。230gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。高圧で使用してもカバーが握りやすいです。フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。Φ2.4噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。付属品噴板Φ1.5質量(g)230径(Φ)【標準噴板】Φ2.4最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
異径金具 SW16×G1/4
麻場(1件のレビュー)¥699税込¥7691個7日以内出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オス SW16×メス ×G1/4
異径金具 SW13.8×G1/4 ヘッダ付
麻場¥599税込¥6591個7日以内出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オス SW13.8×メス ×G1/4