絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,783件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースかしめ用 キャップ10Φ用 麻場

    ホースかしめ用 キャップ10Φ用

    麻場
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    しっかり加締めて安全作業!
    適合ホース径(Φmm)Φ10
  • ベルトカバー (アサバ動噴NS用) 麻場

    ベルトカバー (アサバ動噴NS用)

    麻場
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    備考取付金具付き/ASABA動噴NS用
  • クラー三脚1M 麻場

    クラー三脚1M

    麻場
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    圃場環境にあわせてスプリンクラーの高さが選べます。
    高さ(m)1
  • ウィードノズル1頭口 W-1L G1/4 麻場

    ウィードノズル1頭口 W-1L G1/4

    麻場
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。大粒で噴霧されるため、風等による目的物以外への飛散を防止します。撒き跡が白く見える発砲ノズルのため、撒きムラや重複散布を防ぎます。一度に広範囲に撒けるため、広い面積に向いています。
    全長(mm)35質量(g)30対応機種背負動噴/小型動噴/乗用管理機(W-1):1.0Mpa程度取付ねじG1/4
  • アルミセット台 アサバ動噴用 (NS282/2802) 麻場

    アルミセット台 アサバ動噴用 (NS282/2802)

    麻場
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    備考ベルトカバー付/ASABA動噴NS用
  • SPホース8.5Φ*50mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*50mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)50耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*20mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*20mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • SPホース8.5Φ*100mK付G1/4(オレンジ) 麻場

    SPホース8.5Φ*100mK付G1/4(オレンジ)

    麻場
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    中圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)100耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • 8.5Φ巻取機用ホースK付 3m G1/4 麻場

    8.5Φ巻取機用ホースK付 3m G1/4

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    高圧タイプのスプレーホースです。
    備考金具付き全長(m)3耐圧(MPa)~5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
  • 3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M 麻場

    3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M

    麻場
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    洗浄向きの勢いの良い水流・先端を回して拡散と直射に切り替え可能!
    備考噴口付ホース径(Φmm)Φ19取付ねじG1
  • 3/4グリーンブレードホース噴口付 G1*8M 麻場

    3/4グリーンブレードホース噴口付 G1*8M

    麻場
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    洗浄向きの勢いの良い水流・先端を回して拡散と直射に切り替え可能!
    備考噴口付ホース径(Φmm)Φ19取付ねじG1
  • 13Φ1尺パイプニップル付 30CM G1/4 麻場

    13Φ1尺パイプニップル付 30CM G1/4

    麻場
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    圃場環境にあわせてスプリンクラーの高さが選べます。
    備考G1/4
  • 高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ

    高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌々日出荷
    高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
    材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
  • 霧花 永田製作所

    霧花

    永田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
    用途立木・果樹・野菜・ハウス仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用全長(mm)245質量(g)260最高使用圧力3Pa取付ねじG1/4材料ステンレス製パターン噴霧:直射/円錐孔径(Φmm)2
  • ブリスターパック 4L用 PKセット TEF 麻場

    ブリスターパック 4L用 PKセット TEF

    麻場
    498税込548
    1個
    7日以内出荷
    肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。
    セット内容L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個
  • 鉄砲型静電噴口 みのる産業

    鉄砲型静電噴口

    みのる産業
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • スズラン型静電噴口 みのる産業

    スズラン型静電噴口

    みのる産業
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • アルパイノズル10号(300cm) 永田製作所

    アルパイノズル10号(300cm)

    永田製作所
    8,098税込8,908
    1本
    4日以内出荷
    ノズル接続径G1/4全長(cm)300
  • 高圧ホース(T)8.5*50mK付G1/4 黒(14.5) 麻場

    高圧ホース(T)8.5*50mK付G1/4 黒(14.5)

    麻場
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)6.8
  • 高圧ホース(T)8.5*20mK付G1/4 黒(14.5) 麻場

    高圧ホース(T)8.5*20mK付G1/4 黒(14.5)

    麻場
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)2.7
  • 高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5) 麻場

    高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5)

    麻場
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)3.9
  • 高圧ホース(T)8.5*100mK付G1/4 黒(14.5) 麻場

    高圧ホース(T)8.5*100mK付G1/4 黒(14.5)

    麻場
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸
  • 自走台車式静電噴口 みのる産業

    自走台車式静電噴口

    みのる産業
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
    使用圧力(MPa)2~3
  • アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業

    アルミズーム6-120型(G1/4)

    ヤマホ工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • アルミズーム6-90型(G1/4) ヤマホ工業

    アルミズーム6-90型(G1/4)

    ヤマホ工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • アルミズーム6-70型(G1/4) ヤマホ工業

    アルミズーム6-70型(G1/4)

    ヤマホ工業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
  • [EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ

    [EA115YL-1~-3用]アクセサリー

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    用途除草剤噴口EA115YL-1~-3用。
  • すずらん式静電ノズル 4頭口 アリミツ

    すずらん式静電ノズル 4頭口

    アリミツ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
    用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3散布幅(m)1.32
  • 静電ノズル タテ噴口式  2頭口 アリミツ

    静電ノズル タテ噴口式 2頭口

    アリミツ
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
    用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65散布幅(m)0.46
  • カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用 アリミツ

    カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用

    アリミツ
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
    巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
  • ホース(SD-R30用) アリミツ

    ホース(SD-R30用)

    アリミツ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
  • 静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業

    静電噴口(一般型)FS-70

    みのる産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
    用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
  • ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤ

    ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)

    オーミヤ
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
    用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
  • 洗浄ガンノズル オーミヤ

    洗浄ガンノズル

    オーミヤ
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
    用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
  • ヨレーズDX1G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDX1G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • ラウンド25動力用2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンド25動力用2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業

    切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8)

    ヤマホ工業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじG3/8
  • 新広角スズラン5頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン5頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    9,498税込10,448
    1本
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • ホース受けベルト ASB G1/4 麻場

    ホース受けベルト ASB G1/4

    麻場
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    腰でホースを引くため、腕が疲れにくい仕組みです。 ワンタッチでホースを接続できます。 ベルトは水に濡れてもよれません。
    質量(kg)1.1
  • ホース巻取機 P-1型 G1/4 麻場

    ホース巻取機 P-1型 G1/4

    麻場
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    動噴用ホース巻取り機です。 鉄製のため頑丈です。
    質量(kg)8ホース長さ(m)150ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
動力式噴霧器パーツ