絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

223件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
スプリッティングハンマー ヘルコスプリッティングハンマーヘルコ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ヘリテイジ 伝統遺産、真にその名にふさわしい、1本。 刃は職人がひとつひとつ手作業により鋭く磨いた、プレミアムな逸品です。 刃に厚みと重みがあり、長い柄からくり出す破壊力はまさに太い丸太からの薪割りに最適です。
用途太い丸太からの薪割りに最適。質量(kg)刃:3柄長さ(mm)90
ルーカスアックス ヘルコルーカスアックスヘルコ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ヘリテイジ 伝統遺産、真にその名にふさわしい、1本。 刃は職人がひとつひとつ手作業により鋭く磨いた、プレミアムな逸品です。 刃に厚みと重みがあり、長い柄からくり出す破壊力はまさに太い丸太からの薪割りに最適です。
用途太い丸太からの薪割りに最適。質量(kg)刃:2.8柄長さ(mm)90
スカンジナビアン スプリッティングアックス ヘルコスカンジナビアン スプリッティングアックスヘルコ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ヘリテイジ 伝統遺産、真にその名にふさわしい、1本。 刃は職人がひとつひとつ手作業により鋭く磨いた、プレミアムな逸品です。 刃に厚みと重みがあり、長い柄からくり出す破壊力はまさに太い丸太からの薪割りに最適です。
用途太い丸太からの薪割りに最適。質量(kg)刃:2.5柄長さ(mm)80
スプリッティングアックス ヘルコスプリッティングアックスヘルコ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ヘリテイジ 伝統遺産、真にその名にふさわしい、1本。 刃は職人がひとつひとつ手作業により鋭く磨いた、プレミアムな逸品です。 刃に厚みと重みがあり、長い柄からくり出す破壊力はまさに太い丸太からの薪割りに最適です。
用途太い丸太からの薪割りに最適。質量(kg)刃:2柄長さ(mm)80
ハンドアックス ヘルコハンドアックスヘルコ
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷
小型・軽量の手斧です。 焚き付け作りに活躍するほか、山歩きのお供にも。 女性も使いやすいサイズです。
用途薪割りや焚付け作り、焚き火などのアウトドアにも。質量(kg)刃:0.6柄長さ(mm)36
スプリッティングハンマー ヘルコスプリッティングハンマーヘルコ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
3kgの刃は重く厚みがあり、長い柄による遠心力も加わることで、太く堅い薪も割ることができます。斧頭後部でクサビを叩くこともできます。
用途薪割りや焚付け作り、焚き火などのアウトドアにも。質量(kg)刃:3柄長さ(mm)90
CAMPINGアッキス 千吉CAMPINGアッキス千吉
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。
用途アッキス材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)PA6+GF30%
直ちょうな エスコ直ちょうなエスコ
25,200税込27,720
1丁
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木アズワン品番65-2150-39
丸ちょうな エスコ丸ちょうなエスコ
25,600税込28,160
1丁
翌日出荷
ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー)アズワン品番65-2150-42
丸ちょうな エスコ丸ちょうなエスコ
25,600税込28,160
1丁
翌日出荷
1.8kg/855mm 斧 エスコ1.8kg/855mm 斧エスコ
12,800税込14,080
1本
当日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)80頭質量(kg)1.8
1.6kg/855mm 切 斧 エスコ1.6kg/855mm 切 斧エスコ
12,300税込13,530
1本
当日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)115頭質量(kg)1.6
Riving axe ハゼットRiving axeハゼット
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! 簡単に木にめり込み、広いヘッド部がより効果的に働き、薪が割れます。 また、両サイドに張り出した形状で、斧が木の中で詰まるのを防ぎます。 衝撃保護スリーブ付きで、万が一の空打ちの時も安心です。 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な三重くさびで固定しております。
用途薪割り用(直径20cmまで)質量(g)1250ハンドル長さ(mm)500
Wood axe ハゼットWood axeハゼット
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! 衝撃保護スリーブ付きで、万が一の空打ちの時も安心です。 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な三重くさびで固定しております。
用途大枝のカット、大きな薪割り(直径20cm)、小さな木の伐採に最適質量(g)1250ハンドル長さ(mm)700
Hand axe ハゼットHand axeハゼット
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! ハンディタイプの為、薪割りや小さい枝切りに最適です! 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な二重くさびで固定しております。
用途ガーデニング・林業用質量(g)600ハンドル長さ(mm)360
355mm 木 柄(EA650DB-12用) エスコ355mm 木 柄(EA650DB-12用)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2255-34
斧 RUTHERUTHE
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。伐採作業の用途にも。DIN7294B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
材質ハンドル:ヒッコリー製
手斧 RUTHE手斧RUTHE
6,898税込7,588
1個
18日以内出荷
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。ハンドルは高級木材ヒッコリーを使用。DIN5131B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途園芸や林業。アウトドアの薪割。材質ハンドル:ヒッコリー製
手斧 RUTHE手斧RUTHE
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
斧刃とハンドルが一体鍛造品。ヘッド部は研磨してニスを塗布。バランスを重視したデザイン。高剛性かつ高耐久性。刃部はシャープに研磨。グリップは2成分複合材を使用。革製保護カバー付き。DIN7287。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途キャンプやレジャーなどのアウトドアの薪割。材質グリップ:2成分複合材質量(g)950
ダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 零号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーオレンジ質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 2号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーレッド質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ログピック ADLERログピックADLER(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材刃長(mm)20刃幅(mm)180使用クサビ501.0S001A001
プロフェッショナル手斧 ADLERプロフェッショナル手斧ADLER(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。トラスコ品番855-7509全長(mm)370材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材質量(kg)0.9刃長(mm)108刃幅(mm)200使用クサビ501.0S001A001適合ハンドル420.H036
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス用斧刃Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
18日以内出荷
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
用途斧刃3210.751は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!材質インサート:高品質炭素鋼、鍛造、熱処理プラスチック製ソケット付寸法(mm)100質量(g)930 サイト:1070頭径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
薪割り cellfast薪割りcellfast
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り主な用途薪割り用材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス
シャープナー cellfastシャープナーcellfast
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
cellfastシリーズに使える専用のシャープナーです。cellfastシリーズのアッキスに使える専用のシャープナーです。アッキスの刃部保護ケースに収納できます。
用途cellfast用シャープナー材質(本体)ファイバーグラス質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×30×75主な用途cellfast専用シャープナー
BISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングアックス BISONBISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングアックスBISON(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
薪割りの初心者から上級者まで対応する斧。 独特な鍛造ウェッジ付きのヘッドで見事に原木を割ります。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】2000
BISON斧(PROFILINEシリーズ) ヘビースプリッティングアックス BISONBISON斧(PROFILINEシリーズ) ヘビースプリッティングアックスBISON
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
緻密に計算された刃先と慎重に鍛造されたヘッド。 重さと刃形状で効果的に薪割りができます。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】2500
BISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングハンマー BISONBISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングハンマーBISON
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
3kgの重量と刃の形状で太い原木を割ることが可能。 斧頭後部はハンマーとして使用できクサビ等の打ち込みができます。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)850質量(g)【刃】3000
BISON斧(PROFILINEシリーズ) フォレストアックス BISONBISON斧(PROFILINEシリーズ) フォレストアックスBISON
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
枝打ち、伐採など森林作業に最適な斧。 スリムな形状と薄く鋭い切れ味の刃で効果的に作業できます。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】1600
BISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングハチェット BISONBISON斧(PROFILINEシリーズ) スプリッティングハチェットBISON
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
薪割りに適した小型軽量の手斧。 焚き付け作りに力を発揮します。 薪ストーブ、焚火、キャンプなどに最適です。
柄長さ(mm)380質量(g)【刃】800
BISON斧(PROFILINEシリーズ) ハンドアックス BISONBISON斧(PROFILINEシリーズ) ハンドアックスBISON
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
軽くて使いやすい小型軽量の手斧。小割や枝打ち、キャンプなどで活躍します。
柄長さ(mm)360質量(g)【刃】600
BISON斧(1879シリーズ) スカンジナビアンアックス BISONBISON斧(1879シリーズ) スカンジナビアンアックスBISON
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
BISONが日本向けに作成した中径木用の斧。 薪割だけでなく、焚き付け作りにも活躍します。
柄長さ(mm)750質量(g)【刃】1500
BISON斧(1879シリーズ) ヘビースプリッティングアックス BISONBISON斧(1879シリーズ) ヘビースプリッティングアックスBISON
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
BISONの薪割りの中で最も大型で重量のある斧。 ヘッドの後ろ側はハンマーとしてくさびを打つことができます。 首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)850質量(g)【刃】3000
BISON斧(1879シリーズ) ユニバーサルアックス BISONBISON斧(1879シリーズ) ユニバーサルアックスBISON
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
使いやすい中型サイズの伐採斧。伐採だけでなく、剪定、焚き付け作りなどさまざまな用途に対応します。 首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】1250
BISON斧(1879シリーズ) スプリッティングハチェット BISONBISON斧(1879シリーズ) スプリッティングハチェットBISON
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
手斧よりサイズが大きく刃の厚みと重量があるため、焚き付け作りや巻鋸割に適した中型の薪割斧。 首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)500質量(g)【刃】1250
BISON斧(1879シリーズ) ユニバーサルハチェット BISONBISON斧(1879シリーズ) ユニバーサルハチェットBISON
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
焚き付け作りから森林での枝払いまで幅広い用途に対応する手斧。 パワーとコントロールが理想的なバランスになるように設計されています。
柄長さ(mm)380質量(g)【刃】800
BISON斧(1879シリーズ) ハンティングアックス BISONBISON斧(1879シリーズ) ハンティングアックスBISON
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
バッグに入れて持ち運ぶことができる、軽くて使いやすい小型の手斧。 焚きつけ作りなど様々な用途に対応します。
柄長さ(mm)330質量(g)【刃】500
斧・替え柄 Hultafors(ハルタホース)斧・替え柄Hultafors(ハルタホース)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用ウエッジ付き。
用途フルタホッシュ社製斧のヒッコリー製替え柄。
薪割り用斧 Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧Hultafors(ハルタホース)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)750質量(g)1500

農具』には他にこんなカテゴリがあります