絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 350~400未満(1)
- 700~800未満(1)
刃幅(mm)
- 90
- 50(2)
- 60(2)
- 75(4)
- 80(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 135(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 195(1)
- 198(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 刃幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(1)
350~400未満(1)
700~800未満(1)

GF柄アッキス 700mm
千吉(25件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。用途斧材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー全長(mm)700質量(g)2020刃幅(mm)90刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途くさびの打ち込み、まき割り等仕様スプリッティングインサート用トラスコ品番828-0026材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製長さ(mm)155幅(mm)90径(Φmm)(インサート)60RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用小斧
千吉 金¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷全鋼刃で耐久性抜群。用途枝打ち、薪割り用仕様全鋼材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)120全長(mm)370高さ(mm)375質量(g)640奥行(mm)30刃幅(mm)90刃の種別両刃