絞り込み
全長(mm)
- 900~1000未満(1)
刃幅(mm)
- 60
- 50(2)
- 75(4)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 135(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 195(1)
- 198(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 刃幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 千吉 金(1)
- ワグナム(1)
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
「全長(mm)」から絞り込む
900~1000未満(1)

根切り
千吉 金¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷穴掘り、根切り一丁二役。用途根切り作業用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)290全長(mm)900高さ(mm)910質量(g)1040奥行(mm)60刃長(mm)120刃幅(mm)60刃の種別両刃
クサビセット
ワグナム¥699税込¥7691セット当日出荷ハンドル交換時に使用するクサビセットです。適合ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。トラスコ品番855-7543適合機種101.2H140A(W)001、230.5H125A(W)001、130.5H200A(W)001、183.5H095A(W)001、273.3H100A(W)001、173.3H270A(W)001セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個材質スチール、ビーチ材長さ(mm)42幅(mm)60