絞り込み
ブランド
刃長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 園芸鋸

357件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弓鋸 大型木材用 EA522VBシリーズ エスコ弓鋸 大型木材用 EA522VBシリーズエスコ
3,300税込3,630
1本
3日以内出荷
材質フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル刃厚(mm)12.7
ライフソー生木175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー生木175岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
サヤ付剪定鋸替刃 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸替刃sita(サイタ)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
サヤ付剪定鋸カーブ刃 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸カーブ刃sita(サイタ)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般刃長(mm)330全長(mm)505板厚(mm)1切り溝幅(mm)1.45刃ピッチ(mm)4質量(g)約260材質刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PPアズワン品番64-5130-37
替刃式剪定鋸替刃 sita(サイタ)替刃式剪定鋸替刃sita(サイタ)
639税込703
1個
翌日出荷
刃長(mm)240アズワン品番64-5134-02
愉し火 焚き火鋸替刃 SHARK SAW愉し火 焚き火鋸替刃SHARK SAW
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
刃が食い込みやすいカーブ刃形状 ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
刃渡り(mm)180材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.8切り溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3.2刃先処理衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート
伸縮竿鋸用刃 Berger伸縮竿鋸用刃Berger
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番149-3864全長(mm)510材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)260刃長(mm)330適合替刃93912
伸縮竿用 枝フック Berger伸縮竿用 枝フックBerger
89,980税込98,978
1個
当日出荷
伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。トラスコ品番149-3879全長(mm)550材質/仕上フック部:高強度アルミ質量(kg)1.7品名枝フック(内径200mm)規格KWF規格
鞘入り剪定鋸 240MM 千吉鞘入り剪定鋸 240MM千吉
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。摩擦の少ない鋭い切れ味です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。仕様荒目材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃長(mm)240切断目安(Φmm)約120
サヤ付剪定鋸 三共コーポレーションサヤ付剪定鋸三共コーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
サヤ付高枝切鋸 替刃 現場屋サヤ付高枝切鋸 替刃現場屋
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
現場屋サヤ付高枝切鋸用替刃
用途高所の剪定作業に。材質SK-5板厚(mm)1刃渡り(mm)270
サヤ付高枝切鋸 軽量タイプ 現場屋サヤ付高枝切鋸 軽量タイプ現場屋
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
手が届かない高所の枝切に!!鋏で切れない太い枝の切断に!!重さ430gの軽量タイプ
用途高所の剪定作業に。材質SK-5板厚(mm)1刃渡り(mm)270
果樹剪定鋸 本体 刃多楽果樹剪定鋸 本体刃多楽
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
リンゴの樹、梨の樹、柿の樹などの果樹の剪定作業に!!安全ガード付き!!鋸を鞘から抜く時は、指を切らないように安全ガード仕様になっております。
用途果樹の剪定作業に!!材質SK-5板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
ステン折込鋸 240MM 千吉ステン折込鋸 240MM千吉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。刃長(mm)240材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505切断目安(Φmm)生木:120
剣匠 折込枝切鋸 替刃 剣匠剣匠 折込枝切鋸 替刃剣匠
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・剪定作業、生木などの切断に刃渡り(mm)210適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数8刃厚(mm)0.75
剣匠 折込竹引鋸 剣匠剣匠 折込竹引鋸剣匠
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に刃渡り(mm)210全長(mm)445山数20刃厚(mm)0.75
剣匠 折込万能鋸 替刃 剣匠剣匠 折込万能鋸 替刃剣匠
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
剣匠折込鋸シリーズの替刃です。
用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に刃渡り(mm)210適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数10刃厚(mm)0.75
折込鋸 大福折込鋸大福
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃焼き入れ、ダイヤモンドカット目立
用途生木の剪定用鋸刃長(mm)210全長(mm)480材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
果樹兼用剪定鋸(替刃式) 大福果樹兼用剪定鋸(替刃式)大福
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用刃長(mm)240全長(mm)390材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
果樹兼用剪定鋸(替刃式) 大福果樹兼用剪定鋸(替刃式)大福
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用刃長(mm)210全長(mm)320材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
果樹兼用剪定鋸替刃 大福果樹兼用剪定鋸替刃大福
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
替刃交換式です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋸オオカミ替刃 ゴールデンスター剪定鋸オオカミ替刃ゴールデンスター
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ
用途果樹などの剪定用刃長(mm)240材質/仕上ハードクロームメッキ材質(刃)炭素刃物鋼
RG折込鋸替刃(万能目) 大福RG折込鋸替刃(万能目)大福(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
用途園芸、工作兼用鋸材質/仕上ハードクロームメッキ材質(刃)炭素刃物鋼
RG折込鋸替刃(変速刃) 兼次RG折込鋸替刃(変速刃)兼次
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様
用途園芸・山林・果樹の剪定用刃長(mm)210材質/仕上ハードクロームメッキタイプ変速刃材質(刃)炭素刃物鋼
RG折込鋸替刃(本剪定目) 兼次RG折込鋸替刃(本剪定目)兼次
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カーブの切刃で枝をキャッチ
用途生木の剪定用鋸刃長(mm)210材質(刃)炭素刃物鋼
収納に便利なミニ剪定鋸 DAISHIN(大進)収納に便利なミニ剪定鋸DAISHIN(大進)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
枝の剪定や縄きりに最適
寸法(mm)45×24.3×17質量(g)84材質(刃)ステンレス
キャンパワープロ24 アルスキャンパワープロ24アルス
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)240仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18荒目替刃 アルスピストル型鋸18荒目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18細目替刃 アルスピストル型鋸18細目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18替刃 アルスキャンパワープロ18替刃アルス
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)240質量(g)45表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-18PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18 アルスキャンパワープロ18アルス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)180仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸120二丁替刃 千吉替刃式折込鋸120二丁替刃千吉(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
SGPS-18用の替刃です。千吉替刃式折込鋸SGPS-18用替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。選定作業用替刃です。
用途SGPS-18用専用替刃。刃長(mm)約120切断能力(mm)目安(両刃共):約60材質(刃)刃物鋼
替刃式折込鋸120 替刃 千吉替刃式折込鋸120 替刃千吉
569税込626
1枚
翌々日出荷
経済的な替刃式です。経済的な替刃式です。
用途SGPS-15用の替鋸刃。切断能力(mm)生木:60刃厚(mm)0.9硬度HRC(刃部)55±2材質(刃)刃物鋼
鞘付き替刃式竹挽鋸 千吉鞘付き替刃式竹挽鋸千吉
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
作業に便利な鞘付&替刃式竹挽きです。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
用途竹挽作業用。仕様240タイプ細目(18枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃
鞘付き替刃式剪定鋸 千吉鞘付き替刃式剪定鋸千吉
969税込1,066
1枚
翌々日出荷
経済的な替刃です。千吉鞘付き替刃式剪定鋸の替刃です。
用途経済的な替刃。仕様24替刃材質(本体)刃物鋼タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120刃部加工高硬度全身焼入刃
剪定鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)剪定鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
3日以内出荷
ハードな作業シーンでも軽快、長持ち。無電解ニッケルメッキ加工により、サビに強くお手入れ簡単。
板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2
剪定鋸 衝撃焼入 BIGMAN(ビッグマン)剪定鋸 衝撃焼入BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
衝撃焼き入れ加工
木鞘入剪定鋸 BIGMAN(ビッグマン)木鞘入剪定鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
寸法(mm)210
プルニングソー ノーブランドプルニングソーノーブランド
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
衝撃焼入で寿命3倍アップ。
用途園芸・山林・土木用。寸法(mm)300外径(Φmm)(柄の穴に取り付け可能)22
剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K 三陽金属(ERBA)剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K三陽金属(ERBA)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
UK-2100用替刃です。 オールマイティーな剪定をされる方に最適のタイプです。 縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできます。 中スキ研磨加工でアサリ不要美しい切断面です。 衝撃焼入れにより超硬度な刃先です。 ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくいです。
用途植木・果樹刃長(mm)210仕様万能目トラスコ品番827-9805材質特殊刃物鋼質量(g)60タイプ替刃式

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸鋸