絞り込み
刃長(mm)
- 90
- 120(3)
- 125(2)
- 130(6)
- 140(2)
- 150(13)
- 170(11)
- 180(30)
- 200(3)
- 210(81)
- 240(93)
- 270(63)
- 300(49)
- 330(23)
- 340(4)
- 360(3)
- 370(3)
- 390(7)
- 400(3)
- 420(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- アルス(2)
- 天寿(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。

コンパクト鋸 花小町
アルス(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)
天寿¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷から4日以内出荷天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃
天寿¥1,198税込¥1,3181枚翌々日出荷天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)90