絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
園芸・ガーデニングセール

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • 枝打ち一発 ニシガキ工業

    枝打ち一発

    ニシガキ工業(20件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1本
    翌日出荷
    刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
    用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。刃長(mm)390最大切断径(Φmm)約130切り幅(mm)1.5ピッチ(mm)5.0材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼
  • 替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用

    EB-SK11(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
    用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • サムライ 弁慶 本体 神沢精工

    サムライ 弁慶 本体

    神沢精工(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
    用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 剪定用替刃

    EB-SK11(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
  • ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
    用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
  • サムライ 竹 本体 神沢精工

    サムライ 竹 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
    用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。板厚(mm)1.1種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
  • 伸縮式高枝鋸2.7m アルス

    伸縮式高枝鋸2.7m

    アルス(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 侍大将 本体 神沢精工

    サムライ 侍大将 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • はやうち Silky(ユーエム工業)

    はやうち

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
    用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390種別替刃質量(g)280収納時寸法(mm)475×130×2.3切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
  • 剪定鋸 木サヤ付 岡恒

    剪定鋸 木サヤ付

    岡恒(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
    刃長(mm)220全長(mm)325質量(g)180ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
  • サムライ 騎士 本体 神沢精工

    サムライ 騎士 本体

    神沢精工(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 枝打ち一発 ニシガキ工業

    枝打ち一発

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
    刃長(mm)390全長(mm)1198~3000質量(g)約1540
  • 鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 中厚 替刃

    天寿(22件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
  • サムライ 騎士 替刃 神沢精工

    サムライ 騎士 替刃

    神沢精工(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 鞘付き剪定鋸 千吉

    鞘付き剪定鋸

    千吉(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。
    用途剪定鋸ピッチ(mm)3切り幅(mm)1.1板厚(mm)1.1材質刃部:刃物鋼、柄部:木
  • チルトン 替刃 アルス

    チルトン 替刃

    アルス(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    専用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式高枝鋸ズームソー アルス

    伸縮式高枝鋸ズームソー

    アルス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
    用途高所の枝打ち刃長(mm)370材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
  • 伸縮式高枝鋸 替刃 アルス

    伸縮式高枝鋸 替刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
    用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)383質量(g)75
  • 剪定鋸デラックス アルス

    剪定鋸デラックス

    アルス(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定刃長(mm)150仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番396-5651全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃211RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枝打ち一発 替刃 ニシガキ工業

    枝打ち一発 替刃

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合枝打ち一発3M~6.5M 全商品質量(g)約320
  • サムライ 武士 本体 神沢精工

    サムライ 武士 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • スーパー剣龍 高枝切 レザーソー

    スーパー剣龍 高枝切

    レザーソー(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
    ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
  • ツルギ 細枝 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 細枝

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
    用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
  • 鞘入り剪定鋸 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 替刃

    天寿(17件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • サムライ 竹 替刃 神沢精工

    サムライ 竹 替刃

    神沢精工(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
  • 果樹剪定鋸 魁 24 アルス

    果樹剪定鋸 魁 24

    アルス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
    用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト鋸 花小町 アルス

    コンパクト鋸 花小町

    アルス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大工・園芸鋸 チルトン アルス

    大工・園芸鋸 チルトン

    アルス(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
    用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 果樹剪定鋸 魁 21 アルス

    果樹剪定鋸 魁 21

    アルス(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
    用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工

    サムライ チャレンジ 替刃

    神沢精工(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途生木の剪定刃長(mm)240トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤ付剪定鋸 生木用 荒目 永吉

    サヤ付剪定鋸 生木用 荒目

    永吉(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
    用途枝・生木の剪定に刃長(mm)270全長(mm)405材質(刃)高炭素鋼
  • ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし

    Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。
    用途剪定作業に。ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
  • 楽のこ170 天寿

    楽のこ170

    天寿(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
    刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木専用 替刃

    三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
  • 小型ガーデニング鋸 アルス

    小型ガーデニング鋸

    アルス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • 折込剪定鋸 天寿

    折込剪定鋸

    天寿(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    好みの角度に調整自由自在。

農具』には他にこんなカテゴリがあります

園芸棒特集
おすすめ人気ランキング
園芸鋸