絞り込み
刃長(mm)
- 180
- 90(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(6)
- 140(2)
- 150(13)
- 170(11)
- 200(3)
- 210(81)
- 240(93)
- 270(63)
- 300(49)
- 330(23)
- 340(4)
- 360(3)
- 370(3)
- 390(7)
- 400(3)
- 420(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 神沢精工(12)
- アルス(7)
- カマキ(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SHARK SAW(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- Berger(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。

サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 騎士 本体
神沢精工(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
工作園芸鋸
アルス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 稲妻 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷から翌々日出荷真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
愉し火 焚き火鋸替刃
SHARK SAW¥1,398税込¥1,5381枚翌日出荷刃が食い込みやすいカーブ刃形状 ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
愉し火 焚き火鋸
SHARK SAW¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷刃が食い込みやすいカーブ刃形状 滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ 用途に合わせて角度2段切り替え可能! ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
サムライ 義経 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ピストル型鋸18細目替刃
アルス¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18替刃
アルス¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)240質量(g)45刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-18PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 果樹 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
鞘入鋸 果樹 細目替刃
神沢精工¥1,688税込¥1,8571個5日以内出荷「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 180mm GSF-180-SH」の替刃です。用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】細目質量(g)45ピッチ(mm)2.5刃長(mm)180硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
ライフソー生木175
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
ピストル型鋸18荒目替刃
アルス¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18
アルス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
きるきる 替刃式折込鋸 荒目
カマキ¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。質量(g)150刃渡り(mm)180
きるきる 替刃式折込鋸 細目
カマキ¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。質量(g)150刃渡り(mm)180