園芸鋸 :「のこぎり 剪定用」の検索結果
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)180
全長(mm)231
質量(g)40
表面処理ハードクローム仕上げ
対応商品PS-18L
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)180
全長(mm)231
質量(g)40
表面処理ハードクローム仕上げ
対応商品PS-18S
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。
ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。
適合枝の太さ50mm以下
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。
ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。
太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)2.5
目の粗さ細目
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)180
全長(mm)240
質量(g)45
表面処理ハードクローム仕上げ
対応商品CAM-18PRO
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)180
仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
全長(mm)使用時:360
質量(g)本体:250
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃CAM-18PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。